JUSTRITE 28448 Tavă flexibilă, PVC, 110 galoane, neagră | AH3QEH JEN28448BL

JUSTRITE 28448 Tavă flexibilă, PVC, 110 galoane, neagră

În stoc
Element: AH3QEH Model: 28448Ref. cruce: JEN28448BL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,136.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă de deversare
Capacitate110 gal.
CuloriNegru
Înălțimea exterioară6"
Lungimea exterioară72 "
Lățimea exterioară60 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată8"
Lungime pliată62 "
Lățime pliată8"
Înălțimea interioară6"
Lungime interioară72 "
Lățimea interioară60 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS63079098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sigură și fiabilă pentru curățarea pieselor de masă și operațiunile de transfer de fluide care implică produse petroliere și acizi, tava Flex Mini-Berm este realizată dintr-o țesătură robustă EnGuard?V, acoperită cu PVC modificat. Are suporturi de colț rigide și pereți robusti din spumă. Ușor de pliat și depozitat; curea utilitara inclusa. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Caracteristici:

  • Control compact și portabil al deversărilor pentru substanțe chimice dure și periculoase
  • Sigură și fiabilă
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28442 Tavă flexibilă, PVC, 30 galoane, neagră | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "€53.19
JUSTRITE 28444 Tavă flexibilă, PVC, 55 galoane, neagră | AH3QEF JEN28444BL 2844455 gal.5"48 "48 "€753.30
JUSTRITE 28446 Tavă flexibilă, PVC, 70 galoane, neagră | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "€743.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28448 Tavă flexibilă, PVC, 110 galoane, neagră
€1,136.75 /unitate