JUSTRITE 28472 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 42 x 66 inch | CD8CJL JEN28472BL

JUSTRITE 28472 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 42 x 66 inch

În stoc
Articol: CD8CJL Model: 28472Ref. cruce: JEN28472BL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de scurgere
CuloriNegru
Adâncimea exterioară66 "
Lungimea exterioară66 "
Lățimea exterioară42 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată6"
Lungime pliată18 "
Lățime pliată16 "
În interiorul adâncimii66 "
Lățimea interioară42 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63079098990
Tara natalaUS

Detalii produs:

Instalați capacul ca măsură preventivă pentru a sigila canalele de scurgere înainte de spălare, întreținere sau alte sarcini de curățare care ar putea permite contaminanții să intre în sistemele de apă din apropiere. Dispune de dop de împingere ușor de deschis pentru umplere cu furtun standard de apă. Comandați o dimensiune de capac care să se suprapună cu deschiderea de scurgere la cel puțin 6 inchi (152 mm) pe fiecare margine. Pentru a preveni ca marginile să piardă contactul cu suprafața solului, nu umpleți mai mult de 5 inchi (127 mm) înălțime. Construcția din țesătură acoperită cu PVC modificat EnGuard?V, de lungă durată, rezistă la deteriorarea cauzată de razele UV. Ajută la conformitatea cu reglementările EPA pentru ape pluviale.

Caracteristici:

  • Asigurați conformitatea cu reglementările și preveniți pătrunderea poluanților scurși în canalizarea apelor pluviale
  • Folosit în mai multe aplicații
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA privind apele pluviale

Variante de produs

ProdusModelLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28468 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 30 x 30 inch | CD8CJJ JEN28468BL 2846815 "30 "30 "€232.68
JUSTRITE 28470 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 42 x 42 inch | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "€269.73
JUSTRITE 28474 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 58 x 58 inch | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "€573.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28472 Capac de scurgere pentru umplere cu apă, dimensiune 42 x 66 inch
€409.74 /unitate