Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Indicator electronic digital +/-0.040 In | AE6FFD 5RHJ3

MAHR 2033101 Indicator digital electronic +/-0.040 in

În stoc
Element: AE6FFD Model: 2033101Crucea Ref: 5RHJ3
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
€958.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital electronic
Acuratete0.5% din gama standard
Bezel3.42 x 2.77 "
Certificat de calibrareNu
Gamă+/- 0.040 "
Rezoluţie0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)9.22
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBezelArticolGamăRezoluţiePreț
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Indicator digital electronic 0.500 in | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€680.84
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Indicator digital electronic 0.500 in | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€525.31
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Indicator digital electronic 0.500 in | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€398.90
MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Indicator digital electronic +/-0.040 In | AE6FFE 5RHJ4 20331110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital electronic+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,331.80
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Indicator digital electronic +/-0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital de la distanță+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAHR 2033101 Indicator digital electronic +/-0.040 in
€958.25 /unitate