Paletul acoperit Justrite 28676 pentru limitarea scurgerilor de scurgere a tamburului este proiectat pentru a oferi depozitare în siguranță și reținere a scurgerilor pentru butoaiele care conțin lichide periculoase. Acest palet acoperit de reținere a scurgerilor de tambur este utilizat în instalații industriale, cum ar fi fabricile de procesare chimică, fabricile de producție și rafinăriile de petrol, unde stocarea și manipularea lichidelor periculoase în butoaie sunt predominante.
Caracteristici:
- Paletul de reținere a scurgerilor de tambur Justrite 28676 este construit din material de polietilenă reciclată EcoPolyBlend, asigurând un design robust și rezistent la intemperii, oferind în același timp durabilitate.
- Acest palet DrumShed are uși rulante convenabile care permit accesul atât din față, cât și din spate, facilitând încărcarea și descărcarea ușoară a tamburilor.
- Are buzunare pentru stivuitoare situate în față și în spate, ceea ce facilitează relocarea magazinelor goale, ceea ce simplifică transportul și repoziționarea în funcție de nevoile operaționale.
Întrebări frecvente:
Î. Acest palet acoperit Justrite 28676 de izolare a scurgerilor de tambur poate găzdui încărcătură paletizată?
R. Da, permite o deschidere largă a ușii, care măsoară 52 de inci și poate găzdui încărcături paletizate.
Î. Ce caracteristici de siguranță sunt incluse în paletul acoperit Justrite 28676 pentru limitarea scurgerilor de tambur?
A. Acest palet de reținere DrumShed oferă diverse caracteristici de siguranță, cum ar fi capacitatea de împământare pentru a preveni acumularea statică, locații integrate ale bolțurilor de ancorare pentru o rezistență sporită la vânt și urechi turnați care acceptă lacăte, oferind securitate pentru bidoanele depozitate.
Î. Este acest palet acoperit Justrite 28676 pentru izolarea scurgerilor de tambur?
A. Acest colector de paleți al DrumSheds este proiectat pentru a fi etanș, îndeplinește cerințele EPA (Agenția pentru Protecția Mediului) și SPCC (Prevenirea, controlul și contramăsurile deversărilor). Captează eficient scurgerile și le împiedică să ajungă în mediu. Grătarul durabil al punții este detașabil, permițând curățarea ușoară a scurgerilor.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui rezervor acoperit Justrie 28676 pentru scurgeri de tambur?
A. Are o capacitate portantă de 5000 lb, în funcție de temperatura de funcționare cuprinsă între -30 și 120 de grade F.