JUSTRITE 28675 Magazin pentru tobe cu uși rulante, înălțime de 75-1/4 inchi | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Magazin pentru tobe cu uși rolltop, 75-1/4 inci înălțime

Articol: AE4MFT Model: 28675Ref. cruce: JEN28675YL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,998.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet de izolare a tamburului acoperit
CuloriGalben
Adâncime58.5 "
Înălţime75.25 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Materialpolietilenă
Număr de tobe2
Cantitatea de paleți1
Procentul reciclat50%
Capacitatea rezervorului67 gal.
Lăţime60.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.385
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)154.94
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

EcoPolyBlend? Drum Sheds? prezintă un design robust, rezistent la intemperii, realizat din polietilenă reciclată 50% ecologică. Ușile superioare convenabile permit accesul din față sau din spate. Deschiderea lată a ușii de 52" acceptă încărcături paletizate. Bazinul de paleți rezistent la scurgeri îndeplinește cerințele EPA și SPCC și are grătar detașabil, durabil, pentru curățarea ușoară a scurgerilor. Un interior spațios oferă spațiu suficient pentru adăugarea de pâlnii sau pompe. Caracteristicile de siguranță includ împământare. capacitate, locații integrate ale șuruburilor de ancorare pentru rezistență la vânt și turnate în urechi care acceptă lacăte pentru securitate. Buzunarele pentru forliftk din față și din spate facilitează relocarea halelor goale. Nave complet asamblate. Rampa de paleți opțională pentru încărcare ușoară. Conform EPA și SPCC (UDL) ) Sarcină distribuită uniform - 1250 lbs/567 kg per tambur, pentru DrumSheds? și paleți

Caracteristici:

  • Depozitare sigură și ecologică pentru tobe
  • Oferă rezistență la intemperii, design robust din polietilenă reciclată ecologică
  • Conform EPA și SPCC
  • Navele asamblate complet

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 28676 Magazin pentru tobe cu uși rulante, negru/galben | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 lbs.79 gal.€5,958.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28675 Magazin pentru tobe cu uși rolltop, 75-1/4 inci înălțime
€5,998.38 /unitate