Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 29941 Raft pentru dulap de 54 galoane, 19-5/8 inch lățime x 29 inch adâncime | AA4ZXD JCB29941ST

JUSTRITE 29941 Raft pentru dulap de 54 galoane, 19-5/8 inch lățime x 29 inch adâncime

În stoc
Element: AA4ZXD Model: 29941Ref. cruce: JCB29941ST
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
€239.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Adâncime29 "
Capacitate de încărcare350 lbs.
Tipul de încărcareÎncărcare distribuită uniform (UDL)
MaterialOţel
Capacitate de deversare54 gal.
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime19.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS94039010900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adăugați funcționalitate și comoditate cu rafturi suplimentare SpillSlope brevetat? Rafturile din oțel galvanizat direcționează scurgerile spre spatele și partea inferioară a unui bazin etanș. Se potrivește dulapului Deep Slimline de 54 de galoane.

Caracteristici:

  • Adăugați funcție și confort cu rafturi suplimentare
  • SpillSlope brevetat? rafturile galvanizate direcţionează scurgerile spre spatele şi fundul unui bazin etanşat
  • Se potrivește dulapului Deep Slimline de 54 de galoane

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversareLăţimePreț
JUSTRITE 29936 Raft pentru dulap de 22 galoane, 19-5/8 inch lățime x 14 inch adâncime | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Oţel12, 15, 22 gal.19.62 "€138.44
JUSTRITE 29946 Raft, 2 inchi înălțime x 30-3/8 inchi lățime x 14 inchi adâncime | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Oţel55, 115 gal.30.38 "€172.03
JUSTRITE 29947 Raft, 2 inchi înălțime x 55-3/8 inci lățime x 14 inchi adâncime | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Oţel-55.375 "€366.97
JUSTRITE 29950 Raft, 20-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Oţel15 gal.20.12 "€230.98
JUSTRITE 29951 Raft, 26-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Oţel-26.125 "€236.19
JUSTRITE 29952 Raft, 31 inch lățime x 31 inch adâncime | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€1,038.34
JUSTRITE 29953 Raft, 44-1/3 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Oţel15 gal.44.33 "€230.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29941 Raft pentru dulap de 54 galoane, 19-5/8 inch lățime x 29 inch adâncime
€239.02 /unitate