JUSTRITE 29951 Raft, 26-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXJ 13M437

JUSTRITE 29951 Raft, 26-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime

În stoc
Articol: AA4ZXJ Model: 29951Crucea Ref: 13M437

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€236.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Adâncime18 "
Înălţime2"
Capacitate de încărcare350 lbs.
MaterialOţel
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime26.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403908061
Tara natalaUS

Detalii produs:

Extindeți spațiul de stocare, adăugați un nou confort dulapurilor existente sau personalizați-vă noul dulap cu rafturi suplimentare pentru a răspunde nevoilor specifice fluxului de lucru. Rafturile din oțel galvanizat susțin până la 350 lb (159 kg) și se ajustează în trepte de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Îndeplinește ANSI MH28.1

Caracteristici:

  • Adăugați funcție și confort cu rafturi suplimentare
  • SpillSlope brevetat? rafturile galvanizate direcţionează scurgerile spre spatele şi fundul unui bazin etanşat
  • Se potrivește cu dulapuri sub hotă de 19 de galoane

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversareLăţimePreț
JUSTRITE 29936 Raft pentru dulap de 22 galoane, 19-5/8 inch lățime x 14 inch adâncime | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Oţel12, 15, 22 gal.19.62 "€138.44
JUSTRITE 29941 Raft pentru dulap de 54 galoane, 19-5/8 inch lățime x 29 inch adâncime | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Oţel54 gal.19.62 "€239.02
JUSTRITE 29946 Raft, 2 inchi înălțime x 30-3/8 inchi lățime x 14 inchi adâncime | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Oţel55, 115 gal.30.38 "€172.03
JUSTRITE 29947 Raft, 2 inchi înălțime x 55-3/8 inci lățime x 14 inchi adâncime | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Oţel-55.375 "€366.97
JUSTRITE 29950 Raft, 20-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Oţel15 gal.20.12 "€230.98
JUSTRITE 29952 Raft, 31 inch lățime x 31 inch adâncime | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€1,038.34
JUSTRITE 29953 Raft, 44-1/3 inch lățime x 18 inch adâncime | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Oţel15 gal.44.33 "€230.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29951 Raft, 26-1/8 inch lățime x 18 inch adâncime
€236.19 /unitate