JUSTRITE 35212 Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 6 cilindri, încărcat la capăt, oțel, cu rampă | CD8DER

JUSTRITE 35212 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 6 de cilindri, încărcat la capăt, oțel, cu rampă

În stoc
Articol: CD8DER Model: 35212

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,894.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurci pentru paleți
Capacitatea cilindruluiVariază
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(6) 9", (4) 12", (1) 21"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară54 "
Înălțimea exterioară38 "
Lățimea exterioară24 "
MaterialOţel
Tip de montareStivuitor
Tip montareStivuitor
Numărul de cilindriVariază
Rampa EchipataDa
Stil cureaLegatura cu clichet
Curele pe cilindru1
Capacitate de greutate2400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transportați mai multe butelii de gaz în siguranță cu un stivuitor folosind acești paleți orientați la capătul sarcinii. Asigurați un grup de butelii de gaz folosind cureaua compatibilă DOT de 10,000 lb (4,536 kg) care se atașează de cadru la 12, 24 sau 36 inchi (305, 610 sau 915 mm) de punte. Construcție complet sudată din oțel laminat la cald de calibrul 11 ​​(3 mm) și oțel structural din tuburi, acoperit cu pulbere pentru a asigura longevitatea și rezistența chimică. Pentru o încărcare și descărcare mai ușoară, paleții includ o rampă articulată de 16 inchi (406 mm). Odată încărcată, rampa se ridică pentru a se întinde pe unitatea pentru o depozitare compactă. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Canale complet închise de 7.75 inchi lățime (197 mm) pentru stivuitor, cu acces în două sensuri
  • Finisajul texturat al paletului oferă o suprafață antiderapante

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35210 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 6 cilindri, încărcat la capăt, oțel | CD8DEQ 35210(6) 9 "2400 lbs.€2,182.95
JUSTRITE 35214 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 14 cilindri, încărcat la capăt, oțel | CD8DET 35214(14) 9", (7) 12", (2) 21"3600 lbs.€2,102.10
JUSTRITE 35218 Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 21 cilindri, încărcat la capăt, oțel | CD8DEV 35218(21) 9", (12) 12", (4) 21"6000 lbs.€2,457.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35212 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 6 de cilindri, încărcat la capăt, oțel, cu rampă
€2,894.43 /unitate