JUSTRITE 35222 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 12 cilindri, încărcat la capăt, oțel | CD8DEX

JUSTRITE 35222 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 12 de cilindri, încărcat la capăt, oțel

Element: CD8DEX Model: 35222
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,689.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurci pentru paleți
Capacitatea cilindruluiVariază
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(12) 9", (6) 12", (2) 21"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară48 "
Înălțimea exterioară78 "
Lățimea exterioară32 "
Evaluare firewall1 ore
MaterialOțel, Marinit I
Tip de montareStivuitor
Tip montareStivuitor
Numărul de cilindriVariază
Stil cureaLegare cu clichet - 1 pe parte
Curele pe cilindru1
Capacitate de greutate4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.8
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transportați mai multe butelii de gaz în siguranță cu un stivuitor folosind acești paleți orientați la capătul sarcinii. Asigurați un grup de butelii de gaz folosind cele două curele incluse, conforme cu DOT, de 10,000 lb (4,536 kg) care se fixează pe cadru fie la 12, 24 sau 36 inchi (305, 610 sau 915 mm) de punte. . Construcție complet sudată din oțel laminat la cald de calibrul 11 ​​(3 mm) și oțel structural din tuburi, acoperit cu pulbere pentru a asigura longevitatea și rezistența chimică. Marinit? eu? este o marcă înregistrată a BNZ Materials, Inc.

Caracteristici:

  • Marinite încapsulate? eu? creează o barieră de incendiu de o oră între combustibil și oxidant - depășește standardele minime NFPA 55, OSHA și CGA
  • Canale complet închise de 7.75 inchi lățime (197 mm) pentru stivuitor, cu acces în două sensuri
  • Finisajul texturat al paletului oferă o suprafață antiderapante

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialStil cureaCapacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35216 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 14 cilindri, încărcat la capăt, oțel, cu rampă | CD8DEU 35216(14) 9", (7) 12", (2) 21"OţelLegatura cu clichet3600 lbs.€2,765.07
JUSTRITE 35220 Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 21 cilindri, încărcat la capăt, oțel, cu rampă | CD8DEW 35220(21) 9", (12) 12", (4) 21"OţelLegatura cu clichet6000 lbs.€2,975.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35222 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 12 de cilindri, încărcat la capăt, oțel
€4,689.29 /unitate