JUSTRITE 35276 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 4 cilindri, oțel | CD8DFU

JUSTRITE 35276 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 4 cilindri, oțel

În stoc
Articol: CD8DFU Model: 35276

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de sprijin
Capacitatea cilindrului4
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(4) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară2.25 "
Înălțimea exterioară4.25 "
Lățimea exterioară48.75 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.406 "
Tip de montarePerete
Tip montarePerete
Numărul de cilindri4
Numărul de găuri de montare8
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suporturile de suport pentru butelii oferă o soluție rapidă și ușoară pentru depozitarea buteliilor de gaz atunci când spațiul este redus. Construit din oțel de grosime, acoperit cu pulbere pentru a asigura o durată lungă de viață și rezistență chimică. Curelele de suport din polipropilenă de rezistență, 1.5 x 54 inchi (38 mm x 1372 mm) și o greutate de 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suport. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte un set pentru fiecare stație de cilindru. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Suporturile acceptă dimensiuni ale cilindrilor de la 4 la 12 inchi (102 la 305 mm)
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Proiectat pentru aplicații de montare pe perete

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montareStil cureaPreț
JUSTRITE 35250 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFE 35250(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€52.14
JUSTRITE 35252 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFF 35252(1) 12 "Oţel inoxidabil4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€123.95
JUSTRITE 35254 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFG 35254(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț€71.93
JUSTRITE 35256 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, poli, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț€57.12
JUSTRITE 35258 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel | CD8DFJ 35258(1) 12 "Oţel4"-BancăCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€97.11
JUSTRITE 35260 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFK 35260(1) 12 "Oţel inoxidabil4"-BancăCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€192.28
JUSTRITE 35262 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, dimensiune 16 inchi, oțel | CD8DFL 35262(1) 16 "Oţel9"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€170.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35276 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 4 cilindri, oțel
€222.80 /unitate