Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35406 Ansamblu curea cu cataramă din oțel, lungime 54 inchi, polipropilenă | CD8DHY

JUSTRITE 35406 Ansamblu curea cu cataramă din oțel, lungime 54 inchi, polipropilenă

În stoc
Articol: CD8DHY Model: 35406
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
€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea
Adâncimea exterioară54 "
Înălțimea exterioară1"
Lățimea exterioară2"
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru fixarea rapidă a buteliilor de gaz, aceste curele de susținere din polipropilenă rezistente, de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm) și evaluate la 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel. Pentru a fi utilizat împreună cu suporturi pentru butelii de gaz, suporturi, stivuitoare de mână, cărucioare și alte produse de asigurare.

Caracteristici:

  • Asigurarea rapidă a buteliilor de gaz
  • Curele din polipropilenă rezistentă
  • Vine cu lungimea de 54 de inci

Variante de produs

ProdusModelArticolStil cureaPreț
JUSTRITE 35410 Ansamblu curele din polipropilenă cu cataramă din nailon, lungime de 54 inchi | CD8DJA 35410AsamblareCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35406 Ansamblu curea cu cataramă din oțel, lungime 54 inchi, polipropilenă
€14.39 /unitate