Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7225240 Bidon de siguranță pentru raft, tip I, robinet de jos, 2.5 galoane, 9.5 l, galben | CH6GLH

JUSTRITE 7225240 Shelf Safety Can, Type I, Bottom Faucet, 2.5 Gallon, 9.5L, Yellow

În stoc
Articol: CH6GLH Model: 7225240
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
€418.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate2.5 gal.
CuloriGalben
Adâncime11.75 "
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
Înălţime11.5 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745

Detalii produs:

Cutiile de siguranță pentru laboratorul de oțel de la Justrite au toate beneficiile conservelor de tip I. Caracteristicile adăugate fac din acestea alegerea profesioniștilor de laborator pentru distribuirea în siguranță a lichidelor periculoase în eprubete, baloane mici și pahare. Duzele de umplere au capace cu auto-închidere, de reducere a presiunii și opritoare de flacără din oțel inoxidabil. Aceste cutii au, de asemenea, o supapă de eliberare a vidului în interiorul capacului pentru un flux fluid al lichidului și robinete cu auto-închidere pentru o dozare fără probleme. Cutiile cu robinetul nr. 08540 mai mic oferă o distribuire mai ușoară în medii de laborator, în timp ce robinetul nr. 08902 este mai potrivit pentru uz industrial greu. Cutiile de raft au un robinet 08540 montat la 2 inci deasupra fundului pentru a elimina ridicarea cutiilor în timpul distribuirii. Aprobat FM

Caracteristici:

  • Ideal pentru setarile de laborator
  • Capace de reducere a presiunii cu auto-închidere
  • Supapă de evacuare în interiorul capacului
  • Faucet 08540 mounted 2 inches above the bottom
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiÎnălţimeMaterialPreț
JUSTRITE 7150250 Bidon de siguranță, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, robinet din alamă cu fund rigid, galben | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Oţel€324.03
JUSTRITE 7225250 Bidon de siguranță, tip I, 2-1/2 galoane, robinet din alamă cu fund rigid, galben | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Oţel€397.21
JUSTRITE 7150240 Bidon de siguranță, laboratoare, tip I, robinet rigid, 5 galoane, galben | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Oțel, alamă€500.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7225240 Shelf Safety Can, Type I, Bottom Faucet, 2.5 Gallon, 9.5L, Yellow
€418.44 /unitate