Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 84003 Bazin de scurgere pentru cutii HPLC, polietilenă, translucid, capacitate de 5 galoane, Hplc | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 Bazin de deversare HPLC, polietilenă, translucid, capacitate de 5 galoane, Hplc

În stoc
Articol: AC3PXD Model: 84003Ref. cruce: JCN8400300
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
€221.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoate vărsa tava
Capacitate5 gal.
CuloriAlb
Adâncime14.875 "
Înălţime7.625 "
Materialpolietilenă
Cantitatea de paleți48
Lăţime14.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bazinul de scurgere durabil din polietilenă menține zonele de lucru curate din jurul recipientelor HPLC și captează orice scurgere din tuburile de alimentare HPLC. Bazinul oferă protecție suplimentară împotriva „ciocnirilor” accidentale atunci când conservele sunt depozitate pe podea. Dimensiune pentru a accepta cutiile de depozitare din polietilene de două și cinci galoane Justrite cu un diametru de 12" (305 mm), acest bazin etanș face curățarea ușoară și oferă o capacitate de scurgere de până la cinci galoane în conformitate cu cerințele EPA. Culoarea translucidă detectează scurgerile chiar și la o distanta.

Caracteristici:

  • Menține zonele de lucru curate în jurul recipientelor HPLC
  • Captează scurgerile din cutiile de intrare HPLC
  • Protejează cutiile depozitate pe podea împotriva loviturilor accidentale

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaMaterialPreț
JUSTRITE 12955 Bazin de scurgere, 3.7 galoane, roșu | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€45.58
JUSTRITE 12956 Bazin de scurgere, 9 galoane, roșu | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€75.49
JUSTRITE 12957 Bazin de scurgere, 19.4 galoane, roșu | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€174.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 84003 Bazin de deversare HPLC, polietilenă, translucid, capacitate de 5 galoane, Hplc
€221.47 /unitate