Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 de litri), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de montare pe perete sau pe blat. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare care riscă coroziunea din cauza substanțelor chimice infiltrate. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru materiale periculoase, căptușite, au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, de 18 mm (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 mm, orificii duble, rafturi reglabile, trei uși din oțel inoxidabil tip glonț cu blocare automată, cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete reflectorizante de avertizare Haz-Alert™. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură totalitatea rezistență la coroziune și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 51 °F (165 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la conținut. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul departe”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să le aplicați pe dulap pentru a indica conținutul acestuia. Dulapurile respectă NFPA 74, NFPA 1 Codul materialelor periculoase și Codul internațional de incendiu. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Extindeți depozitarea și separați în siguranță materialele periculoase
- Vopsea cu vopsea pulbere oferă o rezistență chimică crescută
- Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
- Usi cu inchidere automata
- Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
- Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
- Omologat FM