JUSTRITE 861528 Dulap pentru materiale periculoase, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, albastru regal | AG3DXZ JCB8615281, 8615281

JUSTRITE 861528 Dulap pentru materiale periculoase, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, albastru regal

În stoc
Articol: AG3DXZ Model: 861528Ref. cruce: JCB8615281, 8615281

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,969.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Rafturi reglabileDa
Capacitate15 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară44 "
Lățimea exterioară23.25 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară39.6 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStandard
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200026

Detalii produs:

Blatul și dulapurile Compac vă permit să vă personalizați zonele de lucru și să profitați la maximum de spațiul disponibil. Indiferent dacă se adaugă la spațiul de depozitare existent sau se fac substanțe chimice disponibile la locațiile stațiilor de lucru, aceste dulapuri de dimensiuni mai mici sunt soluția atunci când spațiul este limitat. Dulapurile de siguranță pentru materiale periculoase Justrite au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă care se așează deasupra rafurilor din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos pentru a rezista substanțelor chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul departe”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să aplicați pe dulap pentru a indica conținutul acestuia. Dulapurile respectă NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code și International Fire Code. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Ideal pentru spatiu minim
  • Vopsea cu vopsea pulbere oferă o rezistență chimică crescută
  • Asigură conformitatea completă cu reglementările atunci când depozitați materiale periculoase
  • Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăArticolNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 862228 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 3 rafturi, 22 galoane, albastru | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Cabinet13€3,757.68
JUSTRITE 860428 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 4 galoane, albastru regal | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Cabinet11€2,191.90
JUSTRITE 861228 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 12 galoane, albastru regal | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Cabinet11€2,327.14
JUSTRITE 861328 Dulap pentru materiale periculoase, cu închidere automată, 12 galoane, 457 x 1092 x 457 mm, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Cabinet2-€2,526.83
JUSTRITE 861728 Dulap pentru materiale periculoase, cu închidere automată, 17 galoane, albastru regal | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Cabinet21€3,105.56
JUSTRITE 863028 Dulap pentru materiale periculoase, 2 uși cu autoînchidere, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv21€3,170.28
JUSTRITE 864528 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 2 rafturi, 45 galoane, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLT JCB8645281, 8645281 86452845 gal.14.6 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv22€4,124.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 861528 Dulap pentru materiale periculoase, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, albastru regal
€2,969.57 /unitate