Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 de litri), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de montare pe perete sau pe blat. Dulapurile de siguranță pentru materiale periculoase Justrite Piggyback au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele sunt dotate cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă care se așează deasupra rafurilor din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos pentru a rezista substanțelor chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul departe”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să aplicați pe dulap pentru a indica conținutul acestuia. Dulapurile respectă NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code și International Fire Code. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Extindeți depozitarea și separați în siguranță materialele periculoase
- Asigură conformitatea deplină cu reglementările
- Usi cu inchidere automata
- Finisajul acoperit cu pulbere oferă o rezistență chimică crescută
- Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
- Omologat FM