Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890400 (capacitate de 4 gal) este utilizat în hoteluri, parcuri de distracție, decoruri de film și unități de producție pentru depozitarea și transportul în siguranță a agenților de curățare, a substanțelor chimice și a combustibililor inflamabili.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890400 este un mini dulap inflamabil cu un mâner U-Loc montat încastrat, care vine cu 2 chei și acceptă un lacăt opțional pentru siguranță sporită.
- Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care sunt foarte vizibile în timpul întreruperilor de curent (atunci când este iluminat cu o lanternă) sau incendii pentru a asigura siguranța.
- Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890400 vine cu uși cu închidere manuală, cu încuietoare automată, care se deschid până la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție optimă.
- Este echipat cu un raft reglabil și 3 corzi elastice pentru a menține conținutul la loc în timpul transportului.
- Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890400 are rafturi din oțel galvanizat SpillSlope care direcționează scurgerile spre partea inferioară și în spatele unui rezervor de 2 inchi, etanș, de XNUMX inchi.
- Dispune de o construcție din oțel sudat cu grosimea de 18 calibrul, cu pereți dubli, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch pentru a asigura rezistența la foc.
- Dulapul Sure-Grip EX cu siguranță inflamabilă Justrite 890400 are un mecanism de închidere de siguranță, asigurând că sistemul de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
- Include un conector de împământare, 4 picioare reglabile cu autonivelare și o etichetă de avertizare trilingvă.
Accesorii compatibile:
- Justrite 29935 Raft: Acest raft este proiectat pentru a spori capacitățile de depozitare ale dulapului de siguranță pentru blat 890400 al mărcii, oferind un spațiu suplimentar de 2 inchi pentru plasarea organizată a lichidelor și substanțelor chimice inflamabile.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890400 este rezistent la substanțe chimice?
A. Justrite 890400 mini dulap de siguranță inflamabil (4 gal) vine cu un finisaj acoperit cu pulbere epoxidice sau poliester fără plumb pentru rezistență chimică ridicată.
Î. Cum se închide dulapul de siguranță pentru blat Justrite 890400?
A. Dulapul de siguranță pentru blat 890400 al mărcii are un mecanism de închidere manuală. Aceasta înseamnă că ușa dulapului este închisă și blocată manual de către utilizator. Nu are mecanism de inchidere automata sau autoinchidere.
Î. Pot fi încuiate dulapurile de siguranță pentru blat Justrite 890400?
R. Da, dulapul de siguranță de blat 890400 al mărcii poate fi de obicei blocat pentru a restricționa accesul la lichidele sau substanțele chimice inflamabile depozitate. Dispune de un mecanism de blocare încorporat pentru atașarea unui lacăt sau a altor dispozitive de blocare, sporind securitatea și împiedicând accesul neautorizat.