Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890420 este utilizat în diverse industrii, cum ar fi producția, industria auto și cea chimică, pentru depozitarea și manipularea în siguranță a lichidelor și substanțelor chimice inflamabile, asigurând conformitatea cu reglementările de siguranță și reducând riscul de incendiu și accidente. Acest dulap de siguranță este ideal pentru depozitarea în siguranță a solvenților și a lichidelor inflamabile pe blaturi.
Caracteristici:
- Dispune de un perete dublu din oțel cu grosimea de 18, cu spațiu de aer izolator de 1.5 inchi pentru rezistență la foc.
- Acest dulap de siguranță vine cu o construcție complet sudată, fără nituri, care păstrează performanța unității pentru o durată de viață prelungită și o protecție sporită.
- Este echipat cu o ușă cu autoînchidere care se deschide la 180 de grade pentru o funcționare îmbunătățită.
- Acest dulap de siguranță dispune în plus de un mecanism patentat de auto-închidere ascuns pentru acces fără obstacole la spațiul raftului.
- Are o balama continuă pentru pian pentru a asigura închiderea lină a ușilor.
- Acest dulap de siguranță vine cu un mâner U-Loc pentru a asigura rotirea automată pentru a cupla zăvorul obligatoriu.
- Este echipat cu o încuietoare cu cilindru și un set de chei pentru performanțe îmbunătățite.
- Acest dulap de siguranță vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pe care scrie INFLAMABIL ? ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT, care sunt vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent folosind o lanternă.
- Este integrat cu un raft SpillSlope din oțel galvanizat, conceput pentru a direcționa scurgerile spre spate și jos într-o bazin de 2 inci testat pentru scurgeri pentru a îndeplini cerințele EPA.
- Acest dulap are, de asemenea, orificii de ventilație duble cu opritoare de flăcări, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat.
- Are un strat de acoperire cu pulbere epoxidică/poliester fără plumb pentru rezistență crescută la substanțe chimice și la coroziune.
Accesorii compatibile:
- Justrite 25998 Cheie de schimb: Această cheie de schimb este utilizată în mânerul cu vâslele dulapului de siguranță și vine într-un set de 2 pentru încuietoarea nr. CH545.
- Justrite 29935 Raft: Acest raft este conceput pentru dulapuri cu materiale periculoase sau dulapuri de depozitare corozive. Are o construcție din oțel galvanizat cu o capacitate de greutate de până la 159 kg și este reglabilă în trepte de 76 mm. În plus, tăvile din polietilenă pot fi montate peste rafturile din oțel pentru o protecție suplimentară împotriva coroziunii împotriva scurgerilor la depozitarea lichidelor corozive.
- Justrite Legături de siguranță de schimb: Aceste siguranțe sunt echipate cu un dulap cu închidere automată care asigură siguranță prin utilizarea unui mecanism de legătură fuzibilă. Dacă ușile sunt lăsate deschise neintenționat, aceste legături fuzibile se vor topi la 165 de grade F (74 de grade C) în condiții de incendiu, închizând automat ușile pentru a proteja conținutul.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț și întrețin acest dulap de siguranță?
A.
- Scoateți tot conținutul din dulap, asigurându-vă că este gol înainte de curățare.
- Îmbrăcați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
- Ștergeți scurgerile sau resturile folosind o cârpă curată sau un prosop de hârtie.
- Diluați un detergent ușor sau soluția de curățare recomandată în apă caldă.
- Frecați ușor suprafețele interioare folosind un burete sau o cârpă.
- Clătiți bine suprafețele interioare cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri.
- Uscați bine dulapul folosind o cârpă curată sau lăsați-l să se usuce complet la aer.
- Inspectați regulat carcasa pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi urme, rugină sau piese slăbite.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță?
A.
- Căutați dulapuri cu izolație adecvată și caracteristici rezistente la foc pentru a vă proteja împotriva pericolelor de incendiu.
- Luați în considerare capacitatea de depozitare a dulapului în funcție de cantitatea de materiale periculoase pe care trebuie să o depozitați.
- Asigurați-vă că dulapul de siguranță îndeplinește standardele și reglementările relevante de siguranță.
- Evaluați nevoia de caracteristici de ventilație în dulap pentru a preveni acumularea de fum sau vapori periculoși.
- Luați în considerare dulapurile cu mecanisme de blocare sigure pentru a preveni accesul neautorizat la materiale periculoase.
- Căutați rafturi sau compartimente reglabile pentru depozitare organizată și acces ușor.
- Alegeți dulapuri cu etichetare clară și semne de siguranță pentru identificarea corectă a materialelor periculoase.
- Evaluați ușurința de curățare și întreținere, inclusiv rafturi detașabile sau suprafețe ușor de curățat.
Î. Care este semnificația blatului Sure-Grip EX?
A. Blatul Sure-Grip EX este o soluție semnificativă pentru depozitarea materialelor periculoase, oferind depozitare în siguranță, accesibilitate ușoară și rezistență chimică. Este compatibil cu o gamă largă de substanțe periculoase și asigură conformitatea cu reglementările de siguranță. Construit din materiale rezistente la chimicale, oferă durabilitate și previne răspândirea scurgerilor. Cu designul său compact și depozitarea securizată, blatul Sure-Grip EX contribuie la un mediu de lucru mai sigur și la un flux de lucru eficient pentru manipularea materialelor periculoase.