Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță pentru blat EX cu ușă cu închidere automată (modelul 890423) este pentru depozitarea în siguranță și conformă cu codul a solvenților și lichidelor inflamabile, cum ar fi aerosoli, agenți de curățare și degresanți, pe blaturi și bancuri de lucru. Conceput pentru a crește accesibilitatea fără a compromite siguranța, acest dulap gri este ideal pentru garajele de întreținere cu spațiu limitat la podea. Este disponibil într-o dimensiune portabilă cu dimensiuni exterioare de 22 in H x 17 in W x 17 in D (559 mm H x 432 mm W x 432 mm D). Modelul 890423 poate stoca 4 gal (15 L de lichide inflamabile. Se așează cu ușurință pe blaturi și este, de asemenea, montat pe perete cu un suport de perete opțional. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros. , cu 1.5 inchi (38 mm) de spațiu de aer izolator pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, fără nituri, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. performanță, ușa cu auto-închidere se deschide la 140 de grade. Un mecanism patentat, ascuns de auto-închidere oferă acces fără obstacole la spațiul raftului. Balamalele continue pentru pian asigură ca ușa să se închidă fără probleme de fiecare dată. Când sunt utilizate corespunzător, conform proiectării, dulapuri de siguranță cu auto-închidere. ușile care se închid se închid automat în caz de incendiu.Ușile cu închidere automată, sub tensiune, sunt ținute deschise prin folosirea de legături fuzibile.În condiții de incendiu, când temperatura ambiantă atinge 165 F (74 C), verigile se topesc și dulapul de siguranță. ușile cu autoînchidere se închid automat. Sistemul de autoblocare se cuplează cu trei gloanțe din oțel inoxidabil situate în locurile de sus, jos și centru ale ușii. Pentru legături fuzibile de înlocuire, comandați modelul 29988. Pentru siguranță suplimentară, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.
Caracteristici:
- Ideal pentru depozitarea în siguranță a solvenților și a lichidelor inflamabile pe blaturi
- Dimensiuni exterioare de 22 in H x 17 in L x 17 in D (559 mm H x 432 mm L x 432 mm D)
- Capacitate de depozitare de 4 gal (15 L) de lichide inflamabile
- Dimensiune portabilă pentru utilizare pe bancuri de lucru și alte spații limitate pentru acces la substanțele chimice utilizate des
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și IFC