Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță pentru blat EX cu ușă cu închidere manuală (model 890405) este pentru depozitarea în siguranță și conformă cu codul a solvenților și lichidelor inflamabile, cum ar fi aerosoli, agenți de curățare și degresanți, pe blaturi și bancuri de lucru. Conceput pentru a crește accesibilitatea fără a compromite siguranța, acest dulap alb este ideal pentru garajele de întreținere cu spațiu limitat la podea. Este disponibil într-o dimensiune portabilă cu dimensiuni exterioare de 22 in H x 17 in W x 17 in D (559 mm H x 432 mm W x 432 mm D). Modelul 890401 poate stoca 4 gal (15 L) de lichide inflamabile. Se așează cu ușurință pe blaturi și este, de asemenea, montat pe perete cu un suport de perete opțional. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușa de înaltă performanță, cu închidere manuală și cu încuietoare automată (de siguranță, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschide la 180 de grade și se închide în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când este împinsă. Balamalele continue pentru pian asigură că ușa se închide fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.
Caracteristici:
- Ideal pentru depozitarea în siguranță a solvenților și a lichidelor inflamabile pe blaturi
- Dimensiuni exterioare de 22 in H x 17 in L x 17 in D (559 mm H x 432 mm L x 432 mm D)
- Capacitate de depozitare de 4 gal (15 L) de lichide inflamabile
- Dimensiune portabilă pentru utilizare pe bancuri de lucru și alte spații limitate pentru acces la substanțele chimice utilizate des
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1