MAKITA EM2652LHN Trimmer string 25CC 17 inch Latime de taiere | AJ2GTK 49U821

MAKITA EM2652LHN Trimmer 25CC 17 inch Lățimea de tăiere

Articol: AJ2GTK Model: EM2652LHNCrucea Ref: 49U821
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunsor de corzi
Lățimea de tăiere17 "
Motor4 Stroke
Deplasarea motorului25.4cc
Capacitatea rezervorului de combustibil20 uncie
Tipul combustibiluluiGaz
HP1.1
Lungimea axului57 "
Tipul axuluiDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3079
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Înlocuire rapidă a bobinei: Da
    • Mâner anti vibrații: Nu
    • Diametrul liniei: 0.095"
    • Avans linie: Bump Feed

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA EM2652LHN Trimmer 25CC 17 inch Lățimea de tăiere