Dulapul de siguranță pentru banc de aerosoli de la Justrite se potrivește practic oriunde pentru organizarea fără probleme a până la douăzeci și patru de cutii de aerosoli. Dulapul dispune de rafturi rulante din oțel galvanizat de calibrul 24, cu role de plastic „alunecare ușor” și protecție de protecție. Două rafturi cu poziție fixă, cu douăsprezece 2? Deschideri cu diametrul de 70 mm, acceptă cutii de până la 10 mm (254 inchi) înălțime și sunt detașabile pentru o curățare ușoară. Aceste dulapuri au toate caracteristicile și beneficiile grozave ale dulapurilor noastre clasice, așa cum sunt prezentate mai jos. Protejați lucrătorii, reduceți riscurile de incendiu și îmbunătățiți productivitatea prin depozitarea combustibililor inflamabili și a substanțelor chimice în dulapuri de siguranță care respectă codurile. Conceput pentru a îndeplini standardele OSHA și NFPA, Sure-Grip? Dulapurile EX sunt construite din oțel sudat cu perete dublu, robust, de calibrul 18 (1 mm), grosime, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch (38 mm) pentru rezistență la foc. Ușile de înaltă performanță, cu autoblocare, se închid ușor și sigur pentru o protecție maximă în condiții de incendiu. Mecanismul de închidere de siguranță asigură că sistemul de blocare cu glonț din oțel inoxidabil funcționează de fiecare dată. Pentru securitate sporită, U-Loc? mânerul vine cu un set de încuietori cilindric și chei sau acceptă un lacăt opțional. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Dulapurile au un bazin inferioar etanș de 2 in. (51 mm), patru picioare reglabile cu autonivelare, conector de împământare și etichetă de avertizare trilingvă. Finisajul durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă. Dulapurile vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Protejați lucrătorii
- Reduceți riscurile de incendiu
- Respectați codurile de siguranță
- Garanție de zece ani
- Capacitate: 24 cutii de aerosoli