Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Compac cu ușă cu închidere manuală este pentru depozitarea în siguranță și conformă cu codul a solvenților și lichidelor inflamabile, cum ar fi aerosoli, agenți de curățare și degresanți, pe blaturi și bancuri de lucru. Conceput pentru a crește accesibilitatea fără a compromite siguranța, acest dulap galben este ideal pentru garajele de întreținere cu spațiu limitat la podea. Este disponibil într-o dimensiune portabilă cu dimensiuni exterioare de 35 in H x 23.25 in L x 18 in D (889 mm H x 591 mm L x 457 mm D). Acest model poate stoca 12 gal (45 L) de lichide inflamabile. Se așează cu ușurință pe blaturi și se potrivește sub majoritatea bancurilor de lucru. Este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușa de înaltă performanță, cu închidere manuală și cu încuietoare automată (de siguranță, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschide la 180 de grade și se închide în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când este împinsă. Balamalele continue pentru pian asigură că ușa se închide fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Acest model are un SpillSlope brevetat, din oțel galvanizat? raft proiectat pentru a direcționa scurgerile în spate și în partea inferioară într-un bazin de 2 inci (51 mm) testat pentru scurgeri care îndeplinește cerințele EPA. Ajustabile pe centre de 3 inchi (76 mm), toate rafturile SpillSlope îndeplinesc standardele ANSI MH28.1 cu o sarcină permisă sigură de 350 lb (159 kg). Umerașele sudate pentru rafturi se împletesc cu raftul pentru a oferi stabilitate maximă, fără suporturi slabe de pierdut. Pentru rafturi de schimb, utilizați modelul 29936. Dulapul dispune, de asemenea, de orificii de aerisire duble cu opritoare de flăcări, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals. Este în conformitate cu cerințele OSHA, NFPA 30 și NFPA 1.
Caracteristici:
- Ideal pentru depozitarea în siguranță a solvenților și a lichidelor inflamabile pe blaturi
- Dimensiuni exterioare de 35 in H x 23.25 in L x 18 in D (889 mm H x 591 mm L x 457 mm D)
- Capacitate de depozitare de 12 gal (45 L) de lichide inflamabile
- Dimensiune portabilă pentru utilizare pe bancuri de lucru și alte spații limitate pentru acces la substanțele chimice utilizate des
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1
- Testat la foc și omologat FM