Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891200 este utilizat în hoteluri, parcuri de distracții, decoruri de film și unități de producție pentru depozitarea și transportul în siguranță a agenților de curățare, a substanțelor chimice și a combustibililor inflamabili.
Caracteristici:
- Mini dulapul inflamabil Justrite 891200 are un mâner U-Loc montat încastrat, care vine cu 2 chei și acceptă un lacăt opțional pentru mai multă siguranță.
- Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care sunt foarte vizibile în timpul întreruperilor de curent (atunci când este iluminat cu o lanternă) sau incendii pentru a asigura siguranța.
- Mini dulapul portabil inflamabil Justrite 891200 vine cu uși cu închidere manuală, cu încuietoare automată, care se deschid până la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție optimă.
- Este echipat cu un raft reglabil și 3 corzi elastice pentru a menține conținutul la loc în timpul transportului.
- Mini dulapul inflamabil Justrite 891200 are rafturi din oțel galvanizat SpillSlope, care direcționează scurgerile spre partea inferioară și în spatele unui rezervor de 2 inci, rezistent la scurgeri.
- Dispune de o construcție din oțel sudat cu grosimea de 18 calibrul, cu pereți dubli, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch pentru a asigura rezistența la foc.
- Dulapul Sure-Grip EX mini inflamabil Justrite 891200 are un mecanism de închidere de siguranță care asigură că sistemul de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
- Include un conector de împământare, 4 picioare reglabile cu autonivelare și o etichetă de avertizare trilingvă.
Accesorii compatibile:
- Justrite 29936 Raft Pantă deversare: Acest raft este utilizat cu acest dulap de siguranță compact Justrite 891200 și are un design înclinat care direcționează scurgerile spre spatele dulapului, maximizând siguranța și eficiența de izolare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891200 rezistent la substanțe chimice?
A. Acest mini dulap inflamabil Justrite vine cu un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică sau poliester fără plumb pentru o rezistență chimică excelentă.
Î. Din ce este făcut un cordon elastic?
A. Snururile elastice constau dintr-un miez de fire elastice acoperite cu o teaca de bumbac sau nailon.
Î. Pot încuia acest dulap de siguranță compact Justrite 891200?
R. Da, acest dulap de siguranță compact Justrite 891200 include o încuietoare cu cheie pentru securitate sporită.
Î. Care este capacitatea de depozitare a acestui dulap de siguranță compact?
A. 12 galoane (45 litri).
Î. Cum să întreținem și să curățați corect acest dulap de siguranță compact?
A. Este important să inspectați și să întrețineți regulat dulapul compact de siguranță pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Curățarea trebuie făcută folosind agenți de curățare compatibili și evitați utilizarea materialelor abrazive care pot deteriora suprafețele dulapului.