JUSTRITE 891203 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, 12 galoane, gri | CD8CQC 8912031

JUSTRITE 891203 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, 12 galoane, gri

În stoc
Articol: CD8CQC Model: 891203Crucea Ref: 8912031

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,170.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate12 gal.
CuloriGri
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară23.25 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară30.5 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891203 este utilizat în parcuri de distracție, platouri de film, hoteluri și unități de producție pentru depozitarea și transportul în siguranță a substanțelor chimice, detergenților și combustibililor inflamabili.

Caracteristici:

  • Acest mini dulap inflamabil de 12 galoane are un mâner U-Loc montat încastrat, care vine cu 2 chei și acceptă un lacăt opțional pentru siguranță sporită.
  • Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care sunt foarte vizibile în timpul întreruperilor de curent (atunci când este iluminat cu o lanternă) sau incendii pentru a asigura siguranța.
  • Acest dulap portabil vine cu uși cu închidere manuală, cu încuietoare automată, care se deschid până la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție optimă.
  • Este echipat cu un raft reglabil și 3 corzi elastice pentru a menține conținutul la loc în timpul transportului.
  • Acest dulap are rafturi din oțel galvanizat SpillSlope care direcționează scurgerile spre partea inferioară și în spatele unui rezervor de 2 inci, etanș, de jos.
  • Dispune de o construcție din oțel sudat, cu o grosime de 18 calibru, cu pereți dubli, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2 inchi pentru a asigura rezistența la foc.
  • Acest dulap Sure-Grip EX are un mecanism de închidere sigur care asigură că sistemul de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
  • Include un conector de împământare, 4 picioare reglabile cu autonivelare și o etichetă de avertizare trilingvă.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Este dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891203 rezistent la substanțe chimice?

A. Acest mini dulap inflamabil Justrite vine cu un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică sau poliester fără plumb pentru o rezistență chimică excelentă.

Î. Din ce este făcut un cordon elastic?

A. Snururile elastice constau dintr-un miez de fire elastice acoperite cu o teaca de bumbac sau nailon.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriTip de ușăÎnălțimea interioarăPreț
JUSTRITE 891200 Dulap de siguranță compact, 1 ușă, închidere manuală, capacitate 45 l, galben | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.GalbenManual30.5 "€1,537.32
JUSTRITE 891220 Dulap de siguranță compact, 1 ușă, autoînchidere, capacitate 45 l, dimensiune 889 x 591 x 457 mm, galben | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.GalbenÎnchiderea de sine30.5 "€2,011.17
JUSTRITE 891520 Dulap de siguranță compact, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, 1118 x 591 x 457 mm, galben | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.GalbenÎnchiderea de sine39.6 "€2,282.83
JUSTRITE 891201 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, 12 galoane, roșu | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RoșuManual30.5 "€1,564.54
JUSTRITE 891205 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, 12 galoane, alb | CD8CQD 8912051 89120512 gal.AlbManual30.5 "€1,277.52
JUSTRITE 891221 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, autoînchidere, 12 galoane, roșu | CD8CQE 89122112 gal.RoșuÎnchiderea de sine30.5 "€1,854.48
JUSTRITE 891223 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, autoînchidere, 12 galoane, gri | CD8CQH 89122312 gal.GriÎnchiderea de sine30.5 "€1,712.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891203 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, 12 galoane, gri
€1,170.29 /unitate