Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 L), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de perete sau pe blat. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acid căptușite Piggyback au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu pereți dubli, de 18 mm (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 inchi (51 mm), orificii duble, rafturi reglabile, trei uși din oțel inoxidabil tip glonț cu blocare automată, cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete reflectorizante de avertizare Haz-Alert™. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură totalitatea rezistență la coroziune și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la conținut. Modelele apropiate respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul Internațional de Incendiu. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Extindeți depozitarea și separați în siguranță substanțele corozive
- Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
- Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
- Acoperirea termoplastică 100% fără sudură protejează suprafețele interioare împotriva coroziunii
- Omologat FM