JUSTRITE 8913222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, autoînchidere, 12 galoane | AD8BMA 4HTX4

JUSTRITE 8913222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, autoînchidere, 12 galoane

În stoc
Element: AD8BMA Model: 8913222Crucea Ref: 4HTX4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,886.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileNu
Capacitate12 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStackable
Numărul de uși2
Numărul de rafturi0
Cantitatea de paleți2
Tippiggyback

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 L), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de perete sau pe blat. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acid căptușite Piggyback au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu pereți dubli, de 18 mm (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 inchi (51 mm), orificii duble, rafturi reglabile, trei uși din oțel inoxidabil tip glonț cu blocare automată, cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete reflectorizante de avertizare Haz-Alert™. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură totalitatea rezistență la coroziune și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la conținut. Modelele apropiate respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul Internațional de Incendiu. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Extindeți depozitarea și separați în siguranță substanțele corozive
  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Acoperirea termoplastică 100% fără sudură protejează suprafețele interioare împotriva coroziunii
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateTip de ușăÎnălțimea interioarăNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 8913022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane | CD8CQM 89130221 8913022Nu12 gal.Manual13 "-€2,401.25
JUSTRITE 8917022 Dulap de siguranță corosiv/acid 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane | CD8CRJ 89170221 8917022Da17 gal.Manual19.5 "1€2,795.10
JUSTRITE 8917222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 17 galoane | CD8CRN 8917222Da17 gal.Închiderea de sine19.5 "1€3,926.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8913222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, autoînchidere, 12 galoane
€3,886.12 /unitate