JUSTRITE 8917022 Dulap de siguranță corosiv/acid 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane | CD8CRJ 89170221

JUSTRITE 8917022 Dulap de siguranță corosiv/acid 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane

În stoc
Articol: CD8CRJ Model: 8917022Crucea Ref: 89170221

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,795.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate17 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară24 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară19.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2
Tippiggyback

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de siguranță) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 L), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de montare pe perete sau pe blat. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acid căptușite Piggyback au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu pereți dubli, de 18 mm (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 inchi (51 mm), orificii duble, rafturi reglabile, trei uși din oțel inoxidabil tip glonț cu blocare automată, cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete reflectorizante de avertizare Haz-Alert™. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură totalitatea rezistență la coroziune și protecție.Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat atunci când sunt împinse închise.Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Extindeți depozitarea și separați în siguranță substanțele corozive
  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Acoperirea termoplastică 100% fără sudură protejează suprafețele interioare împotriva coroziunii
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateTip de ușăÎnălțimea interioarăNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 8913222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, autoînchidere, 12 galoane | AD8BMA 4HTX4 8913222Nu12 gal.Închiderea de sine13 "-€3,886.12
JUSTRITE 8913022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane | CD8CQM 89130221 8913022Nu12 gal.Manual13 "-€2,401.25
JUSTRITE 8917222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 17 galoane | CD8CRN 8917222Da17 gal.Închiderea de sine19.5 "1€3,926.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8917022 Dulap de siguranță corosiv/acid 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane
€2,795.10 /unitate