Obțineți spațiu de depozitare valoros chiar și atunci când spațiul pe podea este redus. Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Slimline cu 1 ușă cu închidere automată (modelul 892221) este proiectat pentru depozitarea și separarea în siguranță a lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie unde spațiul pe podea este limitat. Se potrivește la nivel cu un dulap de 45 gal (170 L), ceea ce facilitează extinderea spațiului de stocare alături de un sistem de dulap existent. Amprenta mai mică a dulapului permite plasarea în laboratoare, săli de cercetare și dezvoltare, garaje, ateliere de mașini și multe altele. Dimensiunile sale exterioare sunt 65 in H x 23.25 in W x 18 in D (1651 mm H x 591 mm W x 457 mm D). Aceste dulapuri roșii pot stoca 22 gal (83 L) de lichide inflamabile. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușa de înaltă performanță, cu autoînchidere, se poate deschide la 140 de grade. Un mecanism patentat, ascuns de auto-închidere oferă acces fără obstacole la spațiul raftului. Balamalele continue pentru pian asigură că ușa se închide fără probleme de fiecare dată. Atunci când sunt utilizate corespunzător așa cum sunt proiectate, dulapurile de siguranță cu uși cu autoînchidere se închid automat în caz de incendiu. Ușile cu auto-închidere, sub tensiune, sunt ținute deschise prin folosirea de legături fuzibile. În condiții de incendiu, când temperatura ambiantă atinge 165 F (74 C), legăturile se topesc și ușile cu autoînchidere ale dulapului de siguranță se închid automat. Sistemul de autoblocare se cuplează cu trei gloanțe din oțel inoxidabil situate în locurile de sus, de jos și de centru ale ușii. Pentru legături fuzibile de înlocuire, comandați modelul 29988. Pentru siguranță suplimentară, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Alertă trilingvă Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.
Caracteristici:
- Pentru depozitarea în siguranță a substanțelor inflamabile atunci când spațiul de podea este îngust sau pentru a extinde depozitul
- Dimensiuni exterioare de 65 in H x 23.25 in L x 18 in D (1651 mm H x 591 mm L x 457 mm D)
- Designul subțire și compact stochează 22 gal (83 L) de lichide inflamabile
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și IFC
- Testat la foc și omologat FM