Obțineți spațiu de depozitare valoros chiar și atunci când spațiul pe podea este redus. Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX Slimline cu 1 ușă cu închidere manuală (modelul 892203) este proiectat pentru depozitarea și separarea în siguranță a lichidelor inflamabile în medii de laborator, de construcții sau de inginerie unde spațiul pe podea este limitat. Se potrivește la nivel cu un dulap de 45 gal (170 L), ceea ce facilitează extinderea spațiului de stocare alături de un sistem de dulap existent. Amprenta mai mică a dulapului permite plasarea în laboratoare, săli de cercetare și dezvoltare, garaje, ateliere de mașini și multe altele. Dimensiunile sale exterioare sunt 65 in H x 23.25 in W x 18 in D (1651 mm H x 591 mm W x 457 mm D). Aceste dulapuri gri pot stoca 22 gal (83 L) de lichide inflamabile. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușa unică de înaltă performanță, cu închidere manuală și cu încuietoare automată (de siguranță, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschide la 180 de grade și se închide în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când este împinsă. Balamalele continue pentru pian asigură că ușa se închide fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Alertă trilingvă Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.
Caracteristici:
- Pentru depozitarea în siguranță a substanțelor inflamabile atunci când spațiul de podea este îngust sau pentru a extinde depozitul
- Dimensiuni exterioare de 65 in H x 23.25 in L x 18 in D (1651 mm H x 591 mm L x 457 mm D)
- Designul subțire și compact stochează 22 gal (83 L) de lichide inflamabile
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1
- Testat la foc și omologat FM