JUSTRITE 892200 Dulap de siguranță Slimline, manual, 3 rafturi, 83L, Dimensiune 1651 x 591 x 457 mm, Galben | AB4LEU JCB8922001, 8922001

JUSTRITE 892200 Dulap de siguranță Slimline, manual, 3 rafturi, 83L, Dimensiune 1651 x 591 x 457 mm, Galben

În stoc
Element: AB4LEU Model: 892200Ref. cruce: JCB8922001, 8922001

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,445.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară23.25 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăslimline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță Justrite 892200 Slimline este utilizat în unități de producție, laboratoare, ateliere industriale, instituții de cercetare, spitale și unități de asistență medicală. Sunt ideale pentru depozite și centre de distribuție și ajută la depozitarea în siguranță a lichidelor inflamabile și a materialelor periculoase.

Caracteristici:

  • Acest dulap de siguranță este testat la foc și aprobat de FM, care respectă standardele OSHA și NFPA.
  • Dispune de o construcție din oțel sudat cu perete dublu de calibrul 18 grosime, cu spațiu de aer izolant de 38 mm pentru rigiditate structurală și performanță îmbunătățită.
  • Acest dulap de siguranță are un sistem de blocare cu glonț din oțel inoxidabil în 3 puncte și este disponibil în modele cu 1 ușă manuală sau cu autoînchidere.
  • Este echipat cu un maner U-Loc cu doua chei care accepta un lacat optional.
  • Acest dulap de siguranță oferă trei rafturi din oțel galvanizat SpillSlope, patentate, reglabile, care direcționează scurgerile către un bazin etanș de 51 mm.
  • Este integrat cu orificii duble, picioare reglabile de nivelare și un conector de împământare pentru o instalare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați și să întrețineți acest dulap de siguranță Justrite 892200 Slimline?

A.

  • Scoateți tot conținutul din dulap, asigurându-vă că este gol înainte de curățare.
  • Îmbrăcați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție, pentru a vă proteja în timpul procesului de curățare.
  • Ștergeți eventualele scurgeri sau resturi folosind o cârpă curată sau un prosop de hârtie.
  • Diluați un detergent ușor în apă și utilizați-l pentru a curăța suprafețele interioare ale dulapului.
  • Folosiți un burete sau o perie moale pentru a freca ușor suprafețele interioare, acordând atenție oricăror pete încăpățânate.
  • Clătiți bine carcasa cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
  • Utilizați o cârpă curată sau lăsați dulapul să se usuce complet la aer înainte de a pune articolele înapoi în interior.
  • Inspectați regulat carcasa pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi rugina sau piese slăbite.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță?

A.

  • Alegeți un dulap de siguranță realizat din materiale durabile și de înaltă calitate, cum ar fi oțelul sau polietilena.
  • Căutați dulapuri cu izolație adecvată și caracteristici rezistente la foc pentru a vă proteja împotriva pericolelor de incendiu.
  • Luați în considerare capacitatea de depozitare a dulapului în funcție de numărul de materiale periculoase pe care trebuie să le depozitați.
  • Asigurați-vă că dulapul de siguranță îndeplinește standardele și reglementările relevante de siguranță.
  • Evaluați nevoia de caracteristici de ventilație în dulap pentru a preveni acumularea de fum sau vapori periculoși.
  • Luați în considerare dulapurile cu mecanisme de blocare sigure pentru a preveni accesul neautorizat la materiale periculoase.
  • Căutați rafturi sau compartimente reglabile pentru depozitare organizată și acces ușor.
  • Alegeți dulapuri cu etichetare clară și semne de siguranță pentru identificarea corectă a materialelor periculoase.
  • Evaluați ușurința de curățare și întreținere, inclusiv rafturi detașabile sau suprafețe ușor de curățat.
  • Luați în considerare mărci de renume, cunoscute pentru dulapuri de siguranță fiabile și de înaltă calitate.

Î. Pot depozita lichide inflamabile și substanțe corozive în același dulap de siguranță?

A. Dulapul de siguranță Justrite 892200 Slimline este un model specific conceput pentru depozitarea în siguranță a lichidelor inflamabile și a materialelor periculoase. Dulapul are un design subțire și care economisește spațiu, făcându-l potrivit pentru zonele cu spațiu limitat. Este echipat cu diverse caracteristici de siguranță și comoditate, inclusiv o ușă cu închidere manuală, rafturi reglabile și un bazin de reținere a scurgerilor. Dulapul este fabricat din oțel rezistent de calibrul 18 și are izolație rezistentă la foc. Este conceput pentru a respecta reglementările și standardele relevante de siguranță.

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip de ușăPreț
JUSTRITE 892201 Dulap inflamabil, 22 galoane, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, roşu | AA6ABN 13M534 / 8922011 892201RoșuManual€2,513.52
JUSTRITE 892205 Dulap inflamabil, 22 galoane, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, alb | AA6ABT 13M538 892205AlbManual€2,513.52
JUSTRITE 892221 Dulap inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 22 galoane, roşu | AA6ABV 13M540 / 8922211 892221RoșuÎnchiderea de sine€3,099.48
JUSTRITE 892225 Dulap inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 22 galoane, alb | AA6ABY 13M543 / 8922251 892225AlbÎnchiderea de sine€3,099.48
JUSTRITE 892203 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, gri, 22 galoane | CD8CRU 8922031 892203GriManual€1,703.00
JUSTRITE 892220 Dulap de siguranță subțire, cu închidere automată, 22 galoane, dimensiune 1651 x 591 x 457 mm, galben | CD8CRX JCB8922201, 8922201 892220GalbenÎnchiderea de sine€2,920.54
JUSTRITE 892223 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 22 galoane, gri | CD8CTA 8922231 892223GriÎnchiderea de sine€2,387.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 892200 Dulap de siguranță Slimline, manual, 3 rafturi, 83L, Dimensiune 1651 x 591 x 457 mm, Galben
€2,445.63 /unitate