JUSTRITE 895401 Dulap inflamabil, 54 galoane, 3 rafturi, 1 ușă, închidere manuală, roșu | AA6ACT 13M561

JUSTRITE 895401 Dulap inflamabil, 54 galoane, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, roşu

În stoc
Articol: AA6ACT Model: 895401Crucea Ref: 13M561

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,331.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate54 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară23.25 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăslimline
Capacitatea rezervorului5.4 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.1
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 895401 este utilizat în diverse industrii, cum ar fi industria prelucrătoare, auto și chimie, pentru a depozita și manipula în siguranță lichide și substanțe chimice inflamabile, asigurând conformitatea cu reglementările de siguranță și reducând riscul de incendiu și accidente. Este ideal pentru depozitarea în siguranță a solvenților și a lichidelor inflamabile pe blaturi.

Caracteristici:

  • Dispune de un perete dublu din oțel cu grosimea de 18, cu spațiu de aer izolator de 1.5 inchi pentru rezistență la foc.
  • Acest dulap de siguranță are o construcție complet sudată, fără nituri, care păstrează performanța unității pentru o durată de viață prelungită și o protecție sporită.
  • Este echipat cu o ușă cu autoînchidere care se deschide la 180 de grade pentru o funcționare îmbunătățită.
  • Acest dulap de siguranță dispune în plus de un mecanism patentat de auto-închidere ascuns pentru acces fără obstacole la spațiul raftului.
  • Are o balama continuă pentru pian pentru a asigura închiderea lină a ușilor.
  • Acest dulap de siguranță vine cu un mâner U-Loc pentru a asigura rotirea automată pentru a cupla zăvorul obligatoriu.
  • Este echipat cu o încuietoare cu cilindru și un set de chei pentru performanțe îmbunătățite.
  • Acest dulap de siguranță vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pe care scrie INFLAMABIL ? ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT, care sunt vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent folosind o lanternă.
  • Este integrat cu un raft SpillSlope din oțel galvanizat, conceput pentru a direcționa scurgerile spre spate și jos într-o bazin de 2 inci testat pentru scurgeri pentru a îndeplini cerințele EPA.
  • Acest dulap are, de asemenea, orificii de ventilație duble cu opritoare de flăcări, patru picioare reglabile cu autonivelare și un conector de împământare încorporat.
  • Are un strat de acoperire cu pulbere epoxidică/poliester fără plumb pentru rezistență crescută la substanțe chimice și la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest dulap inflamabil?

A.

  • Scoateți tot conținutul din dulap, asigurându-vă că este gol înainte de curățare.
  • Îmbrăcați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Ștergeți scurgerile sau resturile folosind o cârpă curată sau un prosop de hârtie.
  • Diluați un detergent ușor sau soluția de curățare recomandată în apă caldă.
  • Frecați ușor suprafețele interioare folosind un burete sau o cârpă.
  • Clătiți bine suprafețele interioare cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri.
  • Uscați bine dulapul folosind o cârpă curată sau lăsați-l să se usuce complet la aer.
  • Inspectați regulat carcasa pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi urme, rugină sau piese slăbite.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță?

A.

  • Căutați dulapuri cu izolație adecvată și caracteristici rezistente la foc pentru a vă proteja împotriva pericolelor de incendiu.
  • Luați în considerare capacitatea de depozitare a dulapului în funcție de cantitatea de materiale periculoase pe care trebuie să o depozitați.
  • Asigurați-vă că dulapul de siguranță îndeplinește standardele și reglementările relevante de siguranță.
  • Evaluați nevoia de caracteristici de ventilație în dulap pentru a preveni acumularea de fum sau vapori periculoși.
  • Luați în considerare dulapurile cu mecanisme de blocare sigure pentru a preveni accesul neautorizat la materiale periculoase.
  • Căutați rafturi sau compartimente reglabile pentru depozitare organizată și acces ușor.
  • Alegeți dulapuri cu etichetare clară și semne de siguranță pentru identificarea corectă a materialelor periculoase.
  • Evaluați ușurința de curățare și întreținere, inclusiv rafturi detașabile sau suprafețe ușor de curățat.

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip de ușăPreț
JUSTRITE 895400 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 54 galoane, galben | CD8CVP 8954001 895400GalbenManual€3,078.77
JUSTRITE 895403 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 54 galoane, gri | CD8CVR 895403GriManual€3,455.76
JUSTRITE 895405 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 54 galoane, alb | CD8CVT 895405AlbManual€3,455.76
JUSTRITE 895420 Dulap de siguranță subțire, cu închidere automată, 3 rafturi, 54 galoane, dimensiune 1651 x 591 x 864 mm, galben | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420GalbenÎnchiderea de sine€4,536.02
JUSTRITE 895421 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 ușă, autoînchidere, 54 galoane, roșu | CD8CVX 895421RoșuÎnchiderea de sine€4,526.37
JUSTRITE 895423 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 54 galoane, gri | CD8CVZ 895423GriÎnchiderea de sine€3,926.99
JUSTRITE 895425 Dulap de siguranță inflamabil, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 54 galoane, alb | CD8CWA 895425AlbÎnchiderea de sine€3,926.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 895401 Dulap inflamabil, 54 galoane, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, roşu
€4,331.10 /unitate