JUSTRITE 896270 Dulap de siguranță inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, 55 galoane, galben | AD8BLY 4HTX2

JUSTRITE 896270 Dulap de siguranță inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, 55 galoane, galben

În stoc
Element: AD8BLY Model: 896270Crucea Ref: 4HTX2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,110.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru tambur vertical
Rafturi reglabileDa
Capacitate55 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți1
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet de depozitare a deșeurilor periculoase și tamburi
Tip dulap de siguranțăTambur vertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 190.8
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896270 este ideal pentru depozitarea în siguranță a butoaielor verticale de 30 până la 55 galoane (110 până la 200 L). Poate fi folosit și ca stație de pompare sau de acumulare a deșeurilor, permițând depozitarea materialelor de clasa III sau a accesoriilor de rezervă.

Caracteristici:

  • Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896270 este construit din oțel robust de calibrul 18, oferind durabilitate și rezistență excelente pentru a face față pericolelor potențiale asociate cu lichidele inflamabile și oferind protecție de lungă durată.
  • Este echipat cu un bazin ranforsat etanș, care conține în mod eficient orice scurgeri sau scurgeri, prevenind răspândirea lichidelor inflamabile și asigurând că orice scurgere accidentală este conținută în siguranță în dulap.
  • Acest dulap de siguranță are un raft detașabil și reglabil la jumătate de adâncime, care oferă spațiu amplu pentru a găzdui un tambur cu o pompă sau o pâlnie.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de uși este folosit în acest dulap de siguranță inflamabil Justrite 896270?

A. Acest dulap de siguranță Justrite de 425 lb are 2 uși cu auto-închidere și vine cu ansambluri cu role pentru deplasarea ușoară a tamburelor grele, pline cu lichid.

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestui dulap de siguranță inflamabil Justrite 896270?

A. Are o capacitate de 200 de litri.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță Justrite potrivit?

A.

  • Capacitate
  • Dimensiuni
  • Material
  • Masuri de siguranta
  • Standarde de siguranță relevante

Î. Cum întrețin acest dulap de siguranță inflamabil Justrite 896270?

A.

  • Inspecții regulate: Efectuați inspecții regulate ale dulapului pentru a identifica orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
  • Curățare: Păstrați dulapul curat ștergându-l cu detergent ușor și apă.
  • Întreținerea etanșării: Verificați și înlocuiți toate etanșările deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare adecvată.
  • Vizibilitatea etichetelor: Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap sunt vizibile și lizibile.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriTip de ușăfinalizareaÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 899071 Dulap de siguranță, 2 tambururi verticale, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, roșu | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RoșuÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,807.30
JUSTRITE 899120 Dulap de siguranță, 2 tamburi verticale, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 110 galoane, galben | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GalbenÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "56 "14.98 gal.€7,122.00
JUSTRITE 896200 Dulap de siguranță pentru tambur, Închidere manuală, Capacitate 200 L, Dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, Galben | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "30.8 "-€3,509.80
JUSTRITE 899160 Dulap inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 110 galoane, galben | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "56 "-€6,916.82
JUSTRITE 899170 Dulap inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși verticale, 55 galoane, galben | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GalbenÎnchiderea de sineEpoxid, acoperit cu pulbere de poliester30.3 "56 "-€7,885.47
JUSTRITE 896201 Dulap cu tambur vertical, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 55 galoane, roșu | CD8CWU 89620155 gal.RoșuManual-30.3 "30.8 "-€3,486.65
JUSTRITE 896203 Dulap cu tambur vertical, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 55 galoane, gri | CD8CWW 89620355 gal.GriManual-30.3 "30.8 "-€3,125.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 896270 Dulap de siguranță inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, 55 galoane, galben
€4,110.49 /unitate