JUSTRITE Dulapuri de siguranță cu tambur vertical din seria Sure-Grip EX


Filtru
Rafturi reglabile: Da , Tip mâner: Mâner de tragere încastrat , Interior exterior: Indoor , Înălțime interioară: 60.5 " , Material: Oţel , Proprietăți material: Laminate la rece , Număr de uși: 2 , Număr de rafturi: 1 , Aplicație pentru dulapuri de siguranță: Cabinet de depozitare a deșeurilor periculoase și tamburi , Tip dulap de siguranță: Tambur vertical
StilModelCapacitateCuloriTip de ușăfinalizareaÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăCapacitatea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
A
896221
55 gal.RoșuÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€4,176.18
A
896201
55 gal.RoșuManual-30.3 "30.8 "-€3,486.65
B
896270
55 gal.GalbenÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "30.8 "-€4,110.50
C
896225
55 gal.AlbÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€3,927.00
D
896203
55 gal.GriManual-30.3 "30.8 "-€3,125.89
B
896260
55 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "30.8 "-€3,761.05
E
896263
55 gal.GriManual-30.3 "30.8 "-€3,612.84
D
896223
55 gal.GriÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€3,927.00
F
896265
55 gal.AlbManual-30.3 "30.8 "-€3,612.84
G
896271
55 gal.RoșuÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€4,582.09
B
896200
55 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "30.8 "-€3,509.80
B
896220
55 gal.GalbenÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€3,612.84
C
896205
55 gal.AlbManual-30.33 "30.8 "-€3,125.89
E
896273
55 gal.GriÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€4,084.08
F
896275
55 gal.AlbÎnchiderea de sine-30.3 "30.8 "-€4,084.08
G
896261
55 gal.RoșuManual-30.3 "30.8 "-€4,068.43
H
899060
60 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "39.5 "-€5,113.62
I
899075
60 gal.AlbÎnchiderea de sine-30.3 "39.5 "-€5,497.80
J
899073
60 gal.GriÎnchiderea de sine-30.3 "39.5 "-€5,497.80
J
899063
60 gal.GriManual-30.3 "39.5 "-€4,712.40
K
899071
60 gal.RoșuÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,807.30
K
899061
60 gal.RoșuManual-30.3 "39.5 "-€5,166.68
H
899070
60 gal.GalbenÎnchiderea de sine-30.3 "39.5 "-€5,807.30
I
899065
60 gal.AlbManual-30.3 "39.5 "-€4,712.40
L
899163
110 gal.GriManual-30.3 "56 "-€6,440.28
M
899100
110 gal.GalbenManual-30.3 "56 "-€5,986.10
N
899165
110 gal.AlbManual-30.3 "56 "-€6,440.28
O
899101
110 gal.RoșuManual-30.3 "56 "-€6,346.75
M
899120
110 gal.GalbenÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "56 "14.98 gal.€7,121.99
P
899105
110 gal.AlbManual-30.3 "56 "-€5,654.88
L
899103
110 gal.GriManual-30.3 "56 "-€5,654.88
O
899161
110 gal.RoșuManual-30.3 "56 "-€7,036.52
M
899160
110 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "56 "-€6,916.82
M
899170
110 gal.GalbenÎnchiderea de sineEpoxid, acoperit cu pulbere de poliester30.3 "56 "-€7,885.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?