JUSTRITE 899065 Dulap cu tambur vertical, 2 tamburi vertical, 1 raft, 2 uși, 30 galoane, alb | CD8CYG

JUSTRITE 899065 Dulap cu tambur vertical, 2 tamburi vertical, 1 raft, 2 uși, 30 galoane, alb

În stoc
Articol: CD8CYG Model: 899065

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,712.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru tambur vertical
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriAlb
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.95
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru depozitarea unor cantități mai mari de solvenți inflamabili, dulapul de siguranță pentru tambur de mare rezistență este disponibil în mai multe stiluri și dimensiuni. Construit la aceleași standarde înalte ca și dulapurile de siguranță clasice mai mici, un bazin ranforsat etanș la lichide conține scurgeri. Este disponibilă o gamă largă de accesorii și echipamente pentru tobe pentru a asigura siguranța și confortul atunci când depozitați și manipulați butoaiele de materiale periculoase. Utilizați aceste dulapuri verticale de siguranță pentru a stoca în siguranță butoaie de 30 până la 55 de galoane (110 până la 200 de litri). Raftul detașabil, reglabil, cu jumătate de adâncime oferă suficient spațiu pentru cap pentru a găzdui un tambur cu o pompă sau o pâlnie, astfel încât dulapul să poată fi folosit ca stație de pompare sau de acumulare a deșeurilor și, de asemenea, vă permite să depozitați materiale de clasa III sau accesorii de rezervă. Respectă reglementările OSHA.

Caracteristici:

  • Depozitați în siguranță butoaiele pline cu solvent
  • Disponibil în mai multe stiluri și dimensiuni
  • Usi cu inchidere manuala sau cu inchidere automata
  • Respectă reglementările OSHA

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriTip de ușăfinalizareaÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 899071 Dulap de siguranță, 2 tambururi verticale, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane, roșu | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RoșuÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "39.5 "10.72 gal.€5,980.65
JUSTRITE 899120 Dulap de siguranță, 2 tamburi verticale, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 110 galoane, galben | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GalbenÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "56 "14.98 gal.€7,259.07
JUSTRITE 896200 Dulap de siguranță pentru tambur, Închidere manuală, Capacitate 200 L, Dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, Galben | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "30.8 "-€3,563.86
JUSTRITE 899160 Dulap inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 110 galoane, galben | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GalbenManualPudră acoperită30.3 "56 "-€6,963.24
JUSTRITE 896270 Dulap de siguranță inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, 55 galoane, galben | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.GalbenÎnchiderea de sinePudră acoperită30.3 "30.8 "-€4,190.24
JUSTRITE 899170 Dulap inflamabil, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși verticale, 55 galoane, galben | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GalbenÎnchiderea de sineEpoxid, acoperit cu pulbere de poliester30.3 "56 "-€8,046.39
JUSTRITE 896201 Dulap cu tambur vertical, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 55 galoane, roșu | CD8CWU 89620155 gal.RoșuManual-30.3 "30.8 "-€3,125.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 899065 Dulap cu tambur vertical, 2 tamburi vertical, 1 raft, 2 uși, 30 galoane, alb
€4,712.41 /unitate