Dulapul clasic de siguranță Justrite 899020 este ideal pentru depozitarea pesticidelor, vopselelor, cernelii, depozitarea acizilor și a diferitelor substanțe inflamabile periculoase într-un spațiu special construit rezistent la foc pentru cea mai mare siguranță și securitate.
Caracteristici:
- Dulapurile clasice de siguranță Justrite 899020 sunt realizate din oțel sudat, cu perete dublu, grosime 18, având spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch pentru a rezista pericolelor de incendiu.
- Vine cu uși cu blocare automată care se pot deschide până la 180 de grade și se pot închide automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la temperaturi care depășesc 165 de grade F, oferind protecție sporită împotriva incendiului.
- Acest dulap Sure-Grip EX are un mecanism de închidere sigur pe care sistemul de blocare cu glonț din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
- Dispune de un mâner patentat U-Loc, conceput pentru o securitate sporită și o funcționare fiabilă pentru a preveni accesul neautorizat la conținutul dulapului, asigurând că dulapul se închide în siguranță și rămâne blocat, oferind liniște sufletească și asigurând siguranța materialelor sau echipamentelor depozitate.
- Acest dulap este atașat cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pentru vizibilitate în timpul întreruperilor de curent (când este iluminat cu o lanternă) sau în caz de incendiu.
- Are un raft din oțel galvanizat SpillSlope brevetat care direcționează scurgerile spre spatele și partea inferioară a unui rezervor de 2 inci, etanș.
- Acest dulap este proiectat cu orificii de aerisire duble care încorporează un dispozitiv de oprire a flăcării care facilitează o ventilație adecvată în interiorul dulapului, asigurând în același timp eliberarea în siguranță a vaporilor potențial dăunători și minimizând riscul de accidente sau ardere.
- Are, de asemenea, o dublă ventilație cu patru picioare reglabile cu autonivelare, etichete de avertizare trilingve și un conector de împământare.
- Această unitate durabilă are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidice/poliester fără plumb pentru o rezistență chimică excelentă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cât lichid inflamabil poate fi depozitat într-o cameră?
A. Nu trebuie să depozitați mai mult de 25 de galoane de lichide combustibile și inflamabile într-o cameră, în afara unui dulap de depozitare aprobat.
Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul de siguranță inflamabil Justrite 899020?
A.
- Inspectați regulat carcasa pentru a detecta orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
- Mențineți curățenia dulapului ștergându-l cu detergent ușor și apă.
- Verificați și înlocuiți toate garniturile care sunt deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare eficientă.
- Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap rămân vizibile și lizibile.
Î. Cum ar trebui să aranjam materialele periculoase în dulapul de siguranță?
A.
- Organizați materialele periculoase în dulapul de siguranță în funcție de clasa lor de pericol.
- Așezați cele mai periculoase materiale în partea de sus a dulapului și cele mai puțin periculoase în partea de jos.
- Asigurați etichetarea corespunzătoare și depozitarea în siguranță a tuturor materialelor periculoase.
Î. Este etanșă dulapul de siguranță clasic Justrite 899020?
A. Acest dulap de siguranță are rafturi SpillSlope integrate care pot fi ajustate pe centre de 3 inchi, permițând opțiuni flexibile de depozitare. Rafturile sale sunt proiectate cu canale încorporate care direcționează orice scurgere sau scurgere către fundul unui bazin etanș, asigurând o izolare adecvată și o curățare ușoară.