Dulapul clasic de siguranță Justrite 893020 Sure-Grip este proiectat pentru depozitarea containerelor / buteliilor cu combustibili și substanțe chimice inflamabile. Acest dulap de siguranță este ideal pentru instalațiile de prelucrare a metalelor și de producție.
Caracteristici:
- Dulapul clasic de siguranță Justrite 893020 are un mecanism de închidere cu siguranță și un sistem de blocare cu gloanț din oțel inoxidabil în trei puncte pentru o siguranță maximă a containerului.
- Are un design gros cu perete dublu și o construcție din oțel sudat de calibrul 18 pentru durabilitate.
- Spațiul său de aer izolat asigură rezistență completă la foc și aprindere.
- Acest dulap de siguranță Justrite 893020 are uși cu autoblocare pentru o închidere fără probleme, oferind în același timp protecție completă în condiții de incendiu.
- Vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pentru vizibilitate maximă în timpul întreruperilor de curent și în condiții de incendiu.
- Acest dulap de siguranță dispune de rafturi brevetate din oțel galvanizat SpillSlope pentru direcționarea scurgerilor către un bazin inferior etanș.
- Are finisaj poliester/epoxidic fără plumb, asigurând rezistență chimică.
Accesorii compatibile:
- Rafturi detașabile Justrite: Aceste rafturi detașabile pot fi folosite pentru a crea mai multe secțiuni/compartimente în interiorul dulapului de depozitare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Justrite 893020 este rezistent la furt dulapul clasic de siguranță?
R. Da, dispune de un mâner U-Loc cu încuietoare cu cilindru și aranjament pentru set de chei, asigurând compatibilitatea cu lacătul.
Î. Este dulapul de siguranță clasic Justrite 893020 complet ignifug?
R. Da, are duble orificii de aerisire cu dispozitive de oprire a flăcării pentru fluxul de aer chiar și în caz de incendiu. Dispozitivele de oprire a flăcării împiedică pătrunderea focului în dulap.
Î. Sunt rafturile acestui dulap de siguranță reglabile?
R. Da, rafturile din dulap sunt reglabile, permițându-vă să creați aranjamente de depozitare personalizate pentru a găzdui containere de diferite dimensiuni.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timp ce utilizați dulapul de siguranță clasic Justrite 893020?
A.
- Etichetați și identificați în mod corespunzător conținutul dulapului cu etichete adecvate pentru materiale periculoase.
- Cunoașteți compatibilitatea materialelor depozitate cu materialele de construcție ale dulapului.
- Respectați limitele specificate pentru capacitatea de depozitare a dulapului.
- Mențineți o ventilație adecvată în zona în care este amplasat dulapul.
- Împământați carcasa utilizând conexiunea de împământare furnizată sau urechea.
- Țineți ușile dulapului închise și încuiate atunci când nu sunt utilizate.
- Inspectați regulat carcasa pentru orice semne de deteriorare, uzură sau scurgeri.
- Aveți la dispoziție echipamente de răspuns la scurgeri în apropierea dulapului.