Dulapul clasic de siguranță Justrite 894500 este ideal pentru depozitarea acizilor, pesticidelor, vopselelor, cernelii și a altor substanțe inflamabile periculoase în spațiu rezistent la foc pentru cea mai mare siguranță.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță clasic Justrite 894500 are un perete dublu din oțel de grosime 18, cu spațiu de aer izolator de 38 mm pentru protecție împotriva incendiilor.
- Are un mâner U-Loc patentat, echipat cu un blocare cu cilindru și un mecanism de închidere de siguranță, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului de blocare la fiecare operațiune fără defecțiuni.
- Acest dulap vine cu o ușă manuală capabilă să se deschidă până la 180 de grade și o ușă cu autoînchidere care se închide și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 de grade F în timpul pericolului de incendiu.
- Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă o vizibilitate mai bună în timpul întreruperilor de curent atunci când este iluminată cu o lanternă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot utilizatorii să depoziteze produse inflamabile?
A. Utilizatorii trebuie să păstreze produsele inflamabile în zone răcoroase și uscate. Ei ar trebui să folosească numai containere aprobate pentru eliminarea cârpelor.
Î. Este etanșă dulapul de siguranță clasic Justrite 894500?
R. Da, acest dulap de siguranță are rafturi SpillSlope integrate, reglate pe centre de 3 inci, pentru depozitare adaptabilă și canale încorporate pentru direcționarea scurgerilor spre fundul unei bazine etanșe.
Î. Este acest dulap de siguranță rezistent la coroziune?
A. Are finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță Justrite potrivit?
A.
- Capacitate
- Dimensiuni
- Material
- Masuri de siguranta
- Standarde de siguranță relevante
Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul de siguranță Justrite 894500 Classic?
A.
- Inspecții regulate: Efectuați inspecții regulate ale dulapului pentru a identifica orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
- Curățare: Păstrați dulapul curat ștergându-l cu detergent ușor și apă.
- Întreținerea etanșării: Verificați și înlocuiți toate etanșările deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare adecvată.
- Vizibilitatea etichetelor: Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap sunt vizibile și lizibile.
Î. Care este capacitatea de depozitare a dulapului de siguranță Justrite 894500 Classic?
A. Are o capacitate de depozitare de 45 de galoane.