JUSTRITE 894520 Dulap de siguranță inflamabil, autoînchidere, 2 rafturi, 170 L, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 2 rafturi, 170 L, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune

În stoc
Element: AB4LDW Model: 894520Ref. cruce: JCB8945201, 8945201

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,149.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Set adaptor5PW15
Raft suplimentar1YNH7
Rafturi reglabileDa
Capacitate45 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.05
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul clasic de siguranță Justrite 894520 este conceput pentru a depozita și organiza în siguranță lichidele inflamabile și materialele periculoase. Oferă izolare sigură și protecție împotriva pericolelor de incendiu.

Caracteristici:

  • Este echipat cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă o vizibilitate mai bună în timpul întreruperilor de curent atunci când este iluminat cu o lanternă.
  • Acest dulap Sure-Grip EX are orificii de ventilație duble cu un dispozitiv de oprire a flăcării care permite o ventilație adecvată și eliberarea de vapori potențial dăunători, menținând un mediu de lucru sigur prin prevenirea acumulării de gaze inflamabile sau periculoase.
  • Vine cu o ușă manuală capabilă să se deschidă până la 140 de grade și o ușă cu autoînchidere care se închide și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 de grade F în timpul pericolului de incendiu.
  • Dulapul clasic de siguranță Justrite 894520 este fabricat din oțel cu perete dublu gros de 18, cu spațiu de aer izolator de 38 mm pentru protecție împotriva incendiului.
  • Dispune de un mâner U-Loc patentat, echipat cu un blocare cu cilindru și un mecanism de închidere de siguranță, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului de blocare la fiecare operațiune fără defecțiuni.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Pot fi forate dulapurile inflamabile?

R. Nu, utilizatorii nu ar trebui să foreze niciodată în dulap, deoarece acest lucru poate compromite designul cu perete dublu și protecția împotriva incendiilor.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un dulap de siguranță Justrite potrivit pentru aplicația mea?

A.

  • Material
  • Capacitate
  • Dimensiuni
  • Masuri de siguranta

Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul de siguranță clasic Justrite 894520?

A.

  • Efectuați inspecții de rutină ale dulapului pentru a detecta orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
  • Verificați și înlocuiți toate garniturile care sunt deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare eficientă.
  • Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap sunt ușor vizibile și lizibile pentru o identificare rapidă.
  • Păstrați curățenia ștergând dulapul folosind detergent ușor și apă.

Î. Sunt rafturile din dulapul clasic de siguranță Justrite 896020 reglabile?

R. Da, rafturile din dulapul clasic de siguranță Justrite 896020 pot fi reglate astfel încât consumatorii să poată alege înălțimea rafurilor în funcție de nevoile lor de depozitare. Această adaptabilitate maximizează utilizarea spațiului din interiorul dulapului și îi permite să manipuleze containere de diferite dimensiuni.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip de ușăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 893000 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 114L, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Manual14.6 "39.6 "1€2,315.24
JUSTRITE 893020 Dulap de siguranță inflamabil, autoînchidere, 1 raft, 114L, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Închiderea de sine14.6 "39.6 "1€2,552.19
JUSTRITE 894500 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 2 rafturi, 170 L, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Manual14.6 "60.5 "2€2,858.43
JUSTRITE 899020 Dulap de siguranță clasic, cu închidere automată, 2 rafturi, 341L, Dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, Galben | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Închiderea de sine30.3 "60.5 "2€4,706.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 894520 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 2 rafturi, 170 L, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune
€3,149.16 /unitate