JUSTRITE 915121 Raft suplimentar, lungime 3 picioare | CD8DBA

JUSTRITE 915121 Raft suplimentar, 3 picioare lungime

În stoc
Element: CD8DBA Model: 915121

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€697.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Înălţime2"
Lungime38 "
MaterialOţel
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adăugați un raft suplimentar la un dulap cu un sistem de rafturi existent sau înlocuiți un raft deteriorat. Raft mobil, de 16 inchi lățime x 3 ft lungime, cu buză de 2 inchi, include raft din oțel galvanizat cu suport. Nu vine cu unistrut de montare pe perete. (Nu se utilizează în modelele de dulapuri cu panouri anti-explozie.) Se potrivește cu dimensiunile dulapurilor: Agri-Turf ? 205-, 296- și 387-cu ft

Caracteristici:

  • Servește ca raft suplimentar sau de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 915122 Raft suplimentar, 4 picioare lungime | CD8DBB 91512248 "€929.78
JUSTRITE 915123 Raft suplimentar, lungime 5 picioare | CD8DBC 91512360 "€1,162.63
JUSTRITE 915124 Raft suplimentar, 6 picioare lungime | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
RFQ
JUSTRITE 915125 Raft suplimentar, 8 picioare lungime | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915121 Raft suplimentar, 3 picioare lungime
€697.41 /unitate