JUSTRITE 915125 Raft suplimentar, 8 picioare lungime | CD8DBE

JUSTRITE 915125 Raft suplimentar, 8 picioare lungime

Articol: CD8DBE Model: 915125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,859.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Înălţime2"
Lungime96 "
MaterialOţel
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adăugați un raft suplimentar la un dulap cu un sistem de rafturi existent sau înlocuiți un raft deteriorat. Raft mobil, cu o lățime de 16 inchi pe 8 picioare lungime, cu buză de 2 inchi, include raft din oțel galvanizat cu suport. Nu vine cu unistrut de montare pe perete. (Nu se utilizează la modelele de dulapuri cu panouri anti-explozie.) Pentru utilizare împreună cu kitul de rafturi 915105. Se potrivește modelelor de dulapuri: Incombustibil, 16 tamburi, 2 ore, 16 tamburi, 4 ore, 16 tamburi, 506 ore, XNUMX tamburi. Gazon? XNUMX-cu ft

Caracteristici:

  • Servește ca raft suplimentar sau de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 915121 Raft suplimentar, lungime 3 picioare | CD8DBA 91512138 "€697.41
JUSTRITE 915122 Raft suplimentar, 4 picioare lungime | CD8DBB 91512248 "€929.78
JUSTRITE 915123 Raft suplimentar, lungime 5 picioare | CD8DBC 91512360 "€1,162.63
JUSTRITE 915124 Raft suplimentar, 6 picioare lungime | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915125 Raft suplimentar, 8 picioare lungime
€1,859.55 /unitate