JUSTRITE 915124 Raft suplimentar, 6 picioare lungime | CD8DBD

JUSTRITE 915124 Raft suplimentar, 6 picioare lungime

Articol: CD8DBD Model: 915124
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,395.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Înălţime2"
Lungime72 "
MaterialOţel
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adăugați un raft suplimentar la un dulap cu un sistem de rafturi existent sau înlocuiți un raft deteriorat. Raft mobil, cu lățime de 16 inchi pe 6 picioare, cu buză de 2 inchi, include raft din oțel galvanizat cu suport. Nu vine cu unistrut de montare pe perete. (Nu se folosește la modelele de dulap cu panouri antiexplozie.) Pentru utilizare împreună cu kitul de rafturi 915103. Se potrivește modelelor de dulap: incombustibil 6-, 9- și 12-tamburi, 2 ore de rezistență la foc 6-, 9- , și 12 tamburi, 4 ore, 6, 9 și 12 tamburi pentru gazon agricol? 296-cu ft

Caracteristici:

  • Servește ca raft suplimentar sau de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 915121 Raft suplimentar, lungime 3 picioare | CD8DBA 91512138 "€697.41
JUSTRITE 915122 Raft suplimentar, 4 picioare lungime | CD8DBB 91512248 "€929.78
JUSTRITE 915123 Raft suplimentar, lungime 5 picioare | CD8DBC 91512360 "€1,162.63
JUSTRITE 915125 Raft suplimentar, 8 picioare lungime | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915124 Raft suplimentar, 6 picioare lungime
€1,395.47 /unitate