JUSTRITE 915309 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 6-9 tamburi | AG3EAB 32XT85

JUSTRITE 915309 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 6-9 tamburi

În stoc
Post: AG3EAB Model: 915309Crucea Ref: 32XT85

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35,250.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor anti-explozie
CuloriVerde, os
Adâncime1"
Înălţime1"
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.74
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)127
Codul HS9406008025

Detalii produs:

Include: Aer condiționat rezistent la explozie, de 15,000 BTU. Rezistent la explozie, încălzitor de 6,000 BTU. Pentru utilizare cu 6 și 9 tamburi rezistent la foc sau 205 și 296 ft cu Agri-Turf? numai dulapuri. NOTĂ: Pentru un control optim al temperaturii, pachetul de izolație R-11 de dimensiunea corespunzătoare trebuie comandat atunci când unitatea este achiziționată împreună cu modele rezistente la foc. Acest accesoriu trebuie achiziționat împreună cu un dulap pentru a asigura o instalare corectă și pentru a păstra aprobarea FM. Nu este disponibil pe modelele cu dulap necombustibil.

Caracteristici:

  • Opțiune de încălzire și/sau aer condiționat unde confortul, stabilitatea chimică sau protecția împotriva înghețului reprezintă o problemă
  • Ambele unități sunt rezistente la explozie

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 915301 Încălzitor rezistent la explozie, 6000 BTU, dulap cu 6-9 tamburi | AG3DZX 32XT81 915301Verde9"21 "43 "€13,259.40
JUSTRITE 915303 Încălzitor rezistent la explozie, 12000 BTU, 12-16 Drum Locker | AG3DZY 32XT82 915303Verde9"21 "43 "€14,714.70
JUSTRITE 915311 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 12-9 tamburi | AG3EAC 32XT86 915311Verde, os1"1"1"€39,293.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915309 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 6-9 tamburi
€35,250.60 /unitate