JUSTRITE 915303 Încălzitor rezistent la explozie, 12000 BTU, 12-16 Drum Locker | AG3DZY 32XT82

JUSTRITE 915303 Încălzitor rezistent la explozie, 12000 BTU, dulap cu tambur 12-16

În stoc
Element: AG3DZY Model: 915303Crucea Ref: 32XT82

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,714.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor anti-explozie
CuloriVerde
Adâncime9"
Înălţime21 "
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.36
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9406008025

Detalii produs:

Explosion-proof, wall mounted, 6,000 BTU heater. For use with 6- and 9-drum fire-rated or 205- and 296-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE: For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Caracteristici:

  • Heating option where comfort, chemical stability or freeze protection is a concern
  • Explozie-dovada

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 915301 Încălzitor rezistent la explozie, 6000 BTU, dulap cu 6-9 tamburi | AG3DZX 32XT81 915301Verde9"21 "43 "€13,259.40
JUSTRITE 915309 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 6-9 tamburi | AG3EAB 32XT85 915309Verde, os1"1"1"€35,250.60
JUSTRITE 915311 Pachet de încălzire și aer condiționat antideflagrant, dulap cu 12-9 tamburi | AG3EAC 32XT86 915311Verde, os1"1"1"€39,293.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915303 Încălzitor rezistent la explozie, 12000 BTU, dulap cu tambur 12-16
€14,714.70 /unitate