Protejați lucrătorii, reduceți riscurile de incendiu și îmbunătățiți productivitatea prin depozitarea combustibililor inflamabili și a substanțelor chimice în dulapuri de siguranță care respectă codurile. Conceput pentru a îndeplini standardele OSHA și NFPA, Sure-Grip? Dulapurile EX sunt construite din oțel sudat cu perete dublu, robust, de calibrul 18 (1 mm), grosime, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2" (38 mm) pentru rezistență la foc. Ușile de înaltă performanță, cu blocare automată se închid ușor și sigur pentru o protecție maximă în condiții de incendiu. Mecanismul de închidere cu siguranță asigură funcționarea de fiecare dată a sistemului de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte. Pentru un plus de siguranță, mânerul U-Loc vine cu încuietoare cu cilindru și set de chei sau acceptă un lacăt opțional . Etichetele reflectorizante de avertizare Haz-Alert? sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Rafturile brevetate din oțel galvanizat SpillSlope? direcționează scurgerile spre spatele și pe partea inferioară a unei baghete inferioare etanșe de 2" (51 mm). Acestea se ajustează pe centre de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Dulapurile dispun, de asemenea, de orificii duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare, conector de împământare și etichetă de avertizare trilingvă. Finisaj durabil cu vopsea pulbere epoxidică/poliester fără plumb. oferă o rezistență chimică excelentă. Toate dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani. Modelele cu auto-închidere îndeplinesc, de asemenea, NFPA1 și Codul internațional de incendiu. Se închid și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C). ) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Extindeți spațiul de stocare, adăugați un nou confort dulapurilor existente sau personalizați-vă noul dulap cu rafturi suplimentare pentru a satisface nevoile specifice fluxului de lucru. Rafturile din oțel vopsit cu pulbere țin până la 165 lbs (75 kg) și ajustați în trepte de 1-1/4 inch (32 mm) pentru depozitare versatilă. Rafturile cu margine înaltă de 1 inch (30 mm) ajută la prevenirea alunecării cu ușurință a containerelor mici. .
Caracteristici:
- Adăugați funcție și confort cu rafturi suplimentare