Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de udare portabil HUGHES SAFETY OPT50 pentru stația de spălat ochi, o duză în linie | CD8DRA

HUGHES SAFETY Furtun de udare portabil OPT50 pentru stația de spălat ochi, o duză în linie

În stoc
Articol: CD8DRA Model: OPT50

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€402.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun cu un singur cap
Activează ByManeta actionata manual
CuloriVerde
Adâncimea exterioară3"
Înălțimea exterioară44 "
Lățimea exterioară2.5 "
Rata de curgere1.59 g / min
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Max. Temperatura ambientală.95 de grade F
Min. Temperatura ambientală.41 de grade F
Lungimea duzei1"
Finisare supapăCromat
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48

Detalii produs:

    • Pentru spălarea ochilor montată pe butoi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY Furtun de udare portabil OPT50 pentru stația de spălat ochi, o duză în linie
€402.45 /unitate