Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-1416 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 304, diametru 1/4 inch, 100PK | CG8YTK 2G554

RED HEAD Ancoră cu pană WW-1416, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 304, diametru 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8YTK Model: WW-1416Crucea Ref: 2G554
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
€341.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 1 / 8 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,780
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-1416, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 304, diametru 1/4 inch, 100 buc.
€341.66 /ambalaj