JUSTRITE SC29884Y Dulap de siguranță inflamabil, 45 galoane, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, galben | AD8KGV 4KPX5

JUSTRITE SC29884Y Dulap de siguranță inflamabil, 45 galoane, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, galben

În stoc
Articol: AD8KGV Model: SC29884YRef încrucișat: 4KPX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,442.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Raft suplimentar1YNH7
Rafturi reglabileDa
Capacitate45 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăSecuritatea ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.6
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Protejați lucrătorii, reduceți riscurile de incendiu și îmbunătățiți productivitatea prin depozitarea combustibililor inflamabili și a substanțelor chimice în dulapuri de siguranță care respectă codurile. Conceput pentru a îndeplini standardele OSHA și NFPA, Sure-Grip? Dulapurile EX sunt construite din oțel sudat cu perete dublu, robust, de calibrul 18 (1 mm), grosime, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2" (38 mm) pentru rezistență la foc. Ușile de înaltă performanță, cu blocare automată se închid ușor și sigur pentru o protecție maximă în condiții de incendiu. Mecanismul de închidere cu siguranță asigură funcționarea de fiecare dată a sistemului de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte. Pentru un plus de siguranță, mânerul U-Loc vine cu încuietoare cu cilindru și set de chei sau acceptă un lacăt opțional . Etichetele reflectorizante de avertizare Haz-Alert? sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Rafturile brevetate din oțel galvanizat SpillSlope? direcționează scurgerile spre spatele și pe partea inferioară a unei baghete inferioare etanșe de 2" (51 mm). Acestea se ajustează pe centre de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Dulapurile dispun, de asemenea, de orificii duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile cu autonivelare, conector de împământare și etichetă de avertizare trilingvă. Finisaj durabil cu vopsea pulbere epoxidică/poliester fără plumb. oferă o rezistență chimică excelentă. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C). ) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Toate stilurile de uși respectă OSHA și NFPA 30; stilurile de uși cu autoînchidere îndeplinesc, de asemenea, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Majoritatea dulapurilor sunt aprobate FM și toate vin cu o garanție de zece ani. Dulapul de siguranță de înaltă securitate este ideal pentru utilizare în medii cu risc ridicat, cum ar fi șantierele de construcții, unitățile de corecție, școlile, zonele de întreținere și creșele/locațiile de vânzare cu amănuntul. În plus față de toate caracteristicile Cabinetului clasic enumerate dedesubt sistemul unic de securitate include o barieră din oțel de înaltă vizibilitate, fixată peste ambele uși pentru a descuraja răpirea. Găurile de lacăt de pe bara transversală și canalul barei laterale sunt situate pe fiecare parte a dulapului, oferă rezistență de oțel cu două straturi și acceptă încuietorile Master nr. 5. În mod obișnuit, dulapul galben este folosit pentru substanțe inflamabile, roșul este folosit pentru combustibili, verdele este folosit pentru pesticide, iar albastrul este folosit pentru substanțe corozive.

Caracteristici:

  • Potrivit pentru medii cu risc ridicat
  • Protejați lucrătorii
  • Reduceți riscurile de incendiu
  • Respectați codurile de siguranță
  • Garanție de zece ani
  • Mai multe opțiuni de culoare disponibile

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip de ușăPreț
JUSTRITE 29884Y Dulap de siguranță inflamabil, 45 galoane, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, galben | AA8WBC 1AKG3 29884YGalbenManual€3,799.18
JUSTRITE 29884B Dulap de siguranță inflamabil de înaltă securitate cu bară, închidere manuală, 45 galoane, albastru | CD8CKB 29884BAlbastruManual€3,514.07
JUSTRITE 29884P Dulap de siguranță inflamabil de înaltă securitate cu bară, închidere manuală, 45 galoane, verde | CD8CKC 29884PVerdeManual€3,769.92
JUSTRITE 29884R Dulap de siguranță inflamabil de înaltă securitate cu bară, închidere manuală, 45 galoane, roșu | CD8CKD 29884RGalbenManual€4,090.24
JUSTRITE SC29884R Dulap inflamabil cu bară de oțel, autoînchidere, securitate ridicată, 45 galoane, roșu | CH6GBG SC29884RRoșuÎnchiderea de sine€4,617.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE SC29884Y Dulap de siguranță inflamabil, 45 galoane, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, galben
€4,442.70 /unitate