Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de lucru JW SPEAKER 770 XD LED alb 12 până la 48 VAC/DC | AH9LBP 40CR59

JW SPEAKER 770 XD Lumină de lucru LED albă 12 până la 48 VAC/DC

În stoc
Articol: AH9LBP Model: 770 XDCrucea Ref: 40CR59
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
€178.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollumina de lucru
CuloriAlb
Curent tras1.0 la 0.2A AC
Adâncime2.25 "
Înălţime5 13 / 32 "
Material carcasăPolicarbonat conductiv termic
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileModelul fasciculului de inundații
Material LensPolicarbonat rezistent la UV
MontareUniversal
Sursa de putere12 până la 48 VAC / DC
EvaluareIP67
Lăţime5 43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasProiectare lentileSursa de puterePreț
JW SPEAKER 770 BLU Lumină de lucru LED Albastru 12 până la 48 VAC/DC | AH9LBN 40CR58 770 ALBASTRUAlbastru1.0 la 0.2A ACModelul fasciculului de inundații12 până la 48 VAC / DC€213.32
Lampă de lucru JW SPEAKER 770 XD, cu LED, alb, fascicul de inundație | AH9LBQ 40CR60 770 XDAlb0.1A ACModelul fasciculului de inundații12 la 48 VDC€188.29
Lampă de lucru JW SPEAKER 770 XD, cu LED-uri, model de fascicul alb | AH9LBR 40CR61 770 XDAlb1.0 la 0.2A ACModelul fasciculului spot12V€164.29
JW SPEAKER 770 RED Lampă de lucru LED roșu 12VAC/DC | AH9LBT 40CR62 770 REDRoșu0.1A ACModelul fasciculului spot12 VAC / DC€279.86
JW SPEAKER 770 XD Lumină de lucru LED albă 1.0 până la 0.2 A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDAlb1.0 la 0.2A ACModelul fasciculului trapezoidal12 până la 48 VAC / DC€140.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Lumină de lucru LED albă 12 până la 48 VAC/DC
€178.64 /unitate