Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY KE-FL40 Lanterna LED 60 Lumen | AC8AHM 39F126

K E SAFETY Lanterna KE-FL40 LED 60 lumeni

În stoc
Element: AC8AHM Model: KE-FL40Crucea Ref: 39F126
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
€21.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei25 ore
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului100m
Culoare carcasăNegru și portocaliu
Diapozitivul corpului.5.25 "
Material corpPlastic
Adâncime2.5
Grad de lanternăTactic
Înălţime8
Rotația axei orizontaleFixed
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime7.6 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni100
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni100
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf6624cd
Timp de rulare la setare înaltă25 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Rotația axei verticaleFixed
Evaluarea penetrării apeiIP44
Greutate cu baterii13.50 uncie
Lăţime2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: FL40 este ușor și are o durată de funcționare de peste 40 de ore cu baterii cu 2 celule D. Este rezistent la apă și durabil, cu plastic rezistent la impact, care poate supraviețui unei căderi de șapte picioare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiLumeniPutere maximă de lumeniTimp de rulare la setare înaltăTipul comutatoruluiEvaluarea penetrării apeiPreț
Lanterna KE SAFETY KE-FL45 cu indicator de baterie Feroviar | AC8AFW 39F076 KE-FL458.75 "1.5 ore200m1301301.5 oreApasa butonulIPX6€43.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lanterna KE-FL40 LED 60 lumeni
€21.73 /unitate